Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAKITA Akku-Bohrschrauber 18 V / 5,0 Ah DDF485RTJ3, 3 Akkus + Ladegerät im MAKPAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht MAKITA MAKITA Akku-Bohrschrauber 18 V / 5,0 Ah DDF485RTJ3, 3 Akkus + Ladegerät im MAKPAC
Artikeldetailsicht MAKITA MAKITA Akku-Bohrschrauber 18 V / 5,0 Ah DDF485RTJ3, 3 Akkus + Ladegerät im MAKPAC
Artikeldetailsicht MAKITA MAKITA Akku-Bohrschrauber 18 V / 5,0 Ah DDF485RTJ3, 3 Akkus + Ladegerät im MAKPAC
Artikeldetailsicht MAKITA MAKITA Akku-Bohrschrauber 18 V / 5,0 Ah DDF485RTJ3, 3 Akkus + Ladegerät im MAKPAC
Artikeldetailsicht MAKITA MAKITA Akku-Bohrschrauber 18 V / 5,0 Ah DDF485RTJ3, 3 Akkus + Ladegerät im MAKPAC
Artikeldetailsicht MAKITA MAKITA Akku-Bohrschrauber 18 V / 5,0 Ah DDF485RTJ3, 3 Akkus + Ladegerät im MAKPAC
Artikeldetailsicht MAKITA MAKITA Akku-Bohrschrauber 18 V / 5,0 Ah DDF485RTJ3, 3 Akkus + Ladegerät im MAKPAC
Artikeldetailsicht MAKITA MAKITA Akku-Bohrschrauber 18 V / 5,0 Ah DDF485RTJ3, 3 Akkus + Ladegerät im MAKPAC
Artikel-Nr.:
     223-8286787
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     DDF485RTJ3
EAN/GTIN:
     0088381866446
Suchbegriffe:
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Akkubohrmaschine
Akkubohrschrauber

MAKITA Akku-Bohrschrauber 18 V / 5,0 Ah DDF485RTJ3, 3 Akkus + Ladegerät im MAKPAC

Akku-Bohrschrauber 18V • 50 Nm • 0-1.900 min-1

Eine bürstenlose, allgemein einsetzbare Maschine zum Schrauben und Bohren
Besonders handlicher 18 V Akku-Bohrschrauber mit einem 2-Gang-Vollmetall-Planetengetriebe und einem bürstenlosen Motor. Das Drehmoment ist in 21 Stufen plus Bohrstufe einstellbar. Zusätzlich ist eine leuchtstarke Doppel-LED mit Vor- und Nachglimmfunktion integriert.
  • Mit LED-Licht
  • Tiefentladeschutz. Das Gerät schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist.
  • Bürstenloser, wartungsfreier und langlebiger Motor
  • Mit leuchtstarker Doppel-LED mit Vor- und Nachglimmfunktion
  • Besonders handlich durch kompakte, kurze Bauform
  • Feinfühlig regelbare Drehzahl
  • 2-Gang-Vollmetall-Planetengetriebe
  • 21-fache Drehmomenteinstellung plus Bohrstufe
  • 1 x Schraube M4x12 251314-2
  • 1 x PH/LS Doppelbit 784637-8
  • 1 x MakPac Systemkoffer stapelbar Gr. 2 821550-0
  • 1 x Tiefziehteil für MakPac Systemkoffer stapelbar 837916-4
Weitere Informationen:
Bürstenloser Motor:
Akkusystem LXT:
Akkuspannung:
18 V
Akkutyp (Ni-Cd / Li-Ion):
Li-ion
Akkuschutzsystem:
Akku-systeme:
LXT 18V/36V
Leerlaufdrehzahl:
0 - 500 / 1900 min⁻¹
Drehmoment hart/weich:
50 / 27 Nm
Drehmomenteinstellungen:
21
Bohrleistung in Holz:
38 mm
Bohrleistung in Stahl:
13 mm
Aufnahme:
1/2"-20UNF "
Bohrfutterspannweite:
1,5 - 13 mm
Schalldruckpegel (LpA):
74 dB(A)
K-Wert Geräusch:
3 dB(A)
Vibration:
≤ 2,5 m/s²
K-Wert Vibration:
1,5 m/s²
Gewicht inkl. Akku (EPTA):
1,4 - 1,7 kg
Produktabmessung (L x B x H):
169 x 79 x 255 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 266,01*
€ 314,03*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 270,05*
€ 317,56*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 273,99*
€ 324,44*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 315,04*
€ 368,42*
Lager 223
nicht lagernd
€ 8,50*
ab € 375,95*
€ 430,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 430,04*
€ 511,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 427,99*
€ 509,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 394,91*
€ 469,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 386,63*
€ 460,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 375,95*
€ 447,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.