Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NORTON Diamant Trennscheibe CLASSIC Ceram XT, 115x22,23


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht NORTON NORTON Diamant Trennscheibe CLASSIC Ceram XT, 115x22,23
Artikeldetailsicht NORTON NORTON Diamant Trennscheibe CLASSIC Ceram XT, 115x22,23
Artikeldetailsicht NORTON NORTON Diamant Trennscheibe CLASSIC Ceram XT, 115x22,23
Artikel-Nr.:
     223-8283380
Hersteller:
     Norton
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     5450248385745
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamant-trennscheibe saint gobain

NORTON Diamant Trennscheibe CLASSIC Ceram XT, 115x22,23

Diamantscheibe Classic Ceram Turbo
• Gesintert
• Geschlossener Schneidrand
• Trocken- oder Nassschnitt
• Für Keramische und dichte Produkte, Granit, Feinsteinzeug, Porzellan
Abbildung zeigt Ø 125 x 22,23 mm
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
22,23 mm
Anwendung:
Keramische und dichte Produkte, Granit, Feinsteinzeug, Porzellan
Außen-Ø:
115 mm
SB-Verpackt:
Nein
Segmentiert:
Ja
Segmenthöhe:
7 mm
Segmentbreite:
1.6 mm
Einsatzbereich:
Für Trocken- oder Nassschnitt
Eignung für Guss:
Nein
Eignung für Lack:
Nein
Eignung für Stahl:
Nein
Eignung für Stein:
Ja
Eignung für Hartholz:
Nein
Eignung für Aluminium:
Nein
Eignung für Edelstahl:
Nein
Eignung für Weichholz:
Nein
Eignung für Hartmetall:
Nein
Eignung für Kunststoff:
Nein
Eignung für glasfaserverstärkten Kunststoff (GFK):
Nein
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 20,87*
€ 29,63*
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 22,12*
€ 29,81*
6 Tage
2
€ 4,95*
ab € 22,63*
€ 30,38*
2 Tage
1000
€ 6,99*
ab € 23,0766*
€ 30,9466*
Lager 223
2
€ 8,50*
ab € 28,80*
€ 38,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,36*
€ 45,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,03*
€ 45,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,00*
€ 42,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,59*
€ 41,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,73*
€ 38,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,80*
€ 34,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.