Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELIOS PREISSER Digitalmessuhr IP42, 12,5mm/0,001mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht HELIOS PREISSER HELIOS PREISSER Digitalmessuhr IP42, 12,5mm/0,001mm
Artikeldetailsicht HELIOS PREISSER HELIOS PREISSER Digitalmessuhr IP42, 12,5mm/0,001mm
Artikeldetailsicht HELIOS PREISSER HELIOS PREISSER Digitalmessuhr IP42, 12,5mm/0,001mm
Artikeldetailsicht HELIOS PREISSER HELIOS PREISSER Digitalmessuhr IP42, 12,5mm/0,001mm
Artikeldetailsicht HELIOS PREISSER HELIOS PREISSER Digitalmessuhr IP42, 12,5mm/0,001mm
Artikeldetailsicht HELIOS PREISSER HELIOS PREISSER Digitalmessuhr IP42, 12,5mm/0,001mm
Artikeldetailsicht HELIOS PREISSER HELIOS PREISSER Digitalmessuhr IP42, 12,5mm/0,001mm
Artikeldetailsicht HELIOS PREISSER HELIOS PREISSER Digitalmessuhr IP42, 12,5mm/0,001mm
Artikel-Nr.:
     223-8281761
Hersteller:
     Helios-Preisser
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4029713281939
Suchbegriffe:
Messuhr
messuhr digital 0,001mm
messuhr digital
messuhr

HELIOS PREISSER Digitalmessuhr IP42, 12,5mm/0,001mm

DIGI-MET® Messuhr
• Aluminiumgehäuse
• Gehärtete rostfreie Spindel
• Außenring Ø 60 mm
• Auswechselbare Tasterspitze M 2,5
• Schutzart IP 42
• Einspannschaft Ø 8 mm
• Ablesefeld 280° drehbar
• LCD-Großanzeige mit 11 mm hohen Ziffern
• Werksnorm
Weitere Informationen:
Aussen-Ø:
60 mm
Ablesung:
0,001 mm
Messbereich:
12,5 mm
Genauigkeit:
0,02 mm
Marke:
HELIOS PREISSER
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 275,49*
€ 304,35*
17 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 276,44*
€ 304,36*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 290,33*
€ 320,67*
Frei Haus
ab € 289,07*
€ 320,67*
Lager 223
1
€ 8,50*
ab € 446,51*
€ 481,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 481,05*
€ 572,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 471,96*
€ 561,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 463,65*
€ 551,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 456,57*
€ 543,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 446,51*
€ 531,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.