Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BALLISTOL Imprägnierspray 500 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht BALLISTOL BALLISTOL Imprägnierspray 500 ml
Artikeldetailsicht BALLISTOL BALLISTOL Imprägnierspray 500 ml
Artikeldetailsicht BALLISTOL BALLISTOL Imprägnierspray 500 ml
Artikeldetailsicht BALLISTOL BALLISTOL Imprägnierspray 500 ml
Artikeldetailsicht BALLISTOL BALLISTOL Imprägnierspray 500 ml
Artikeldetailsicht BALLISTOL BALLISTOL Imprägnierspray 500 ml
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     223-8278457
Hersteller:
     BALLISTOL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4017777250107
Suchbegriffe:
Imprägniermittel
Imprägnierung
Versiegeler
Versiegelungsmittel

BALLISTOL Imprägnierspray 500 ml

Imprägnierspray Pluvonin
• Universal-Imprägnierung
• Atmungsaktiv
• Für Natur- und Kunstfasern, alle Textilien sowie Wildleder
• Ideal für Jäger, Angler und alle, die beruflich oder sportlich Wind und Wetter ausgesetzt sind
• Für Outdoor- und Funktionsbekleidung, Textilien sowie Wildleder, Regen-, Ski- und Sportbekleidung, Sonnen- und Regenschirme,Pullover, Mantel und Anorak, Camping-Equipment, Zelte, Planen, Segel und Markisen, Schuhe und Rucksäcke u.v.m.

Signalwort: Gefahr

Gefahrenhinweise:
H222: Extrem entzündbares Aerosol;H315: Verursacht Hautreizungen;H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen;H411: Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung;H229: Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten
Weitere Informationen:
Form:
Aerosol
Basis:
Imprägnierung
Farbe:
farblos
H-Satz:
H222: Extrem entzündbares Aerosol
Branche:
universelle Branche
Flammpunkt:
-104 °C
Lieferform:
Sprühdose
Signalwort:
Gefahr
Verordnung:
1907/2006/EG (REACH) EU-Chemikalienverordnung
Einsatzbereich:
Camping/Caravan
Dichte (bei 20°C):
0,69 g/cm³
Verwendungsbereich:
Imprägnierung
Wassergefährdungsklasse:
WGK 2 wassergefährdend
Sicherheitsdatenblatt-Pflicht:
1
Obere Explosionsgrenze (Volumen%):
10,9 hPa
Untere Explosionsgrenze (Volumen%):
1,5 %

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
237
6
pro Stück
€ 5,50*
ab € 5,89*
€ 7,72*
4 Tage
177
6
pro Stück
€ 5,99*
ab € 5,89*
€ 7,72*
6 Tage
237
6
pro Stück
€ 5,99*
ab € 5,98*
€ 7,84*
2 Tage
237
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,89*
€ 8,00*
Lager 223
36
1
pro Stück
€ 8,50*
ab € 8,84*
€ 11,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,77*
€ 14,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,74*
€ 13,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,64*
€ 13,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,01*
€ 13,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,90*
€ 12,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.