| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8278287 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4317784564939 |
| |
|
| | |
| E-COLL Handreiniger flüssig 1L Hartflasche Handreiniger, flüssig • Biologisch abbaubare Tenside • pH-Wert hautneutral • Milde Flüssigseife zur hautschonenden Reinigung, auch bei Dauergebrauch • Hautreinigung bei leichten Verschmutzungen • Ideal zur Anwendung in Büros und Verwaltungen sowie für Wasch- und Toilettenräume * Osteuropäische Sprachversion: DK, PL, HU, RO, SK Weitere Informationen: | | PG: | E-COLL EE Handreiniger flüssig | Form: | flüssig | Basis: | Handreiniger | Farbe: | gelb | Inhalt: | 1 Liter | Branche: | alle Industrien | Farbton: | hellgelb | pH-Wert: | 6,5 | Fettfrei: | Nein | Konsistenz: | flüssig | Lieferform: | Flasche | Richtlinie: | 91/322/EEC EU-Gemeinschaftliche Arbeitsplatz-Richtgrenzwerte | Seifenfrei: | Ja | Verordnung: | Verordnung (EU) 2015/1298-KosmetikV | Parabenfrei: | Ja | Pigmentfrei: | Nein | parfümfrei: | Nein | silikonfrei: | Ja | Rückfettend: | Nein | Duftstofffrei: | Nein | farbstofffrei: | Nein | Einsatzbereich: | Entfernung Verunreinigungen | pH-hautneutral: | Ja | lösemittelfrei: | Ja | Technische Regel: | TRGS 500 Schutzmaßnahmen für den Umgang mit Arbeitsstoffen | Anwendungsbereich: | Hand | Dichte (bei 20°C): | 0,9 g/cm³ | Verschmutzungsgrad: | leicht | Wasserlöslichkeit: | löslich | Biologisch abbaubar: | Ja | Viskosität (bei 20°C): | 2.500 mPa | Wassergefährdungsklasse: | WGK 1 schwach wassergefährdend | konservierungsmittelfrei: | Nein | Sicherheitsdatenblatt-Pflicht: | Nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | € 4,90* | ab € 3,35* | € 4,60* | | | | | 3 Tage | | | 10 | | € 4,90* | ab € 3,51* | € 4,71* | | | | | 2 Tage | | | 10 | | € 7,90* | ab € 3,53* | € 4,74* | | | | | 2 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 3,56* | € 4,78* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 4,36* | € 6,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|