3M Versaflow Gebläseeinheit TR-302E+ mit Filterabdeckung
3M™ Versaflo™ Gebläseeinheit TR-302E+ und Zubehör
Ausführung:
• Kompakte, schmale Bauform
• Elektronische Luftstromkontrolle
• Optischer und akustischer Alarm
• Dekontaminationsduschen möglich (IP53)
• Kompatibel zu den 3M-Kopfteilen der Serie 400, 700, 800
• Mindestluftvolumenstrom: 170 l/min
• Maximaler Volumenstrom: 190 l/min
• Betriebstemperatur –30 °C bis +50 °C bei < 90 % Luftfeuchtigkeit
• Gewicht 1082 g (inklusive Batterie, Gürtel und Filter)
Norm: EN 12941 in Kombination mit einem zugelassenen 3M Kopfteil, IP 53 nach EN 60529
Hinweis: Nicht geeignet für Asbestsanierung, Sauerstoffarme Umgebung (mindestens 19,5 Vol. % Sauerstoff).