Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Versaflow Starterpaket TR-315E+ mit Gebläseeinheit TR-302E+


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht 3M 3M Versaflow Starterpaket TR-315E+ mit Gebläseeinheit TR-302E+
Artikeldetailsicht 3M 3M Versaflow Starterpaket TR-315E+ mit Gebläseeinheit TR-302E+
Artikeldetailsicht 3M 3M Versaflow Starterpaket TR-315E+ mit Gebläseeinheit TR-302E+
Artikel-Nr.:
     223-8261107
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4054596175389
Suchbegriffe:
Atemschutzmaske Vorfilter
Partikelvorfilter
Druckluft-Atemschutzsystem
Druckluft-Schlauchgerät

3M Versaflow Starterpaket TR-315E+ mit Gebläseeinheit TR-302E+

3M™ Starter-Set TR-315E mit Gebläseeinheit TR-302+

Eigenschaften:
• Kompakte, schmale Bauform
• Elektronische Luftstromkontrolle
• Optischer und akustischer Alarm
• Erweiterte Anzeige (Filter-, Akku-Anzeige u. Luftstufe)
• Zwei Luftstufen (185 l/min und 205 l/min)
• Mindestvolumenstrom 170 l/min
• Höhenkompensation
• Kompatibel zu den 3M™ Kopfteilen der M-Serie und S-Serie
Zulassung/Norm: EN 12941 in Kombination mit einem zugelassenen 3M™ Kopfteil, IP 53 nach EN 60529
Bestehend aus:
• TR-315E
• TR-302E (Gebläse, Filterabdeckung)
• P-Filter
• Vorfilter
• Standard-Gürtel
• Hochleistungsbatterie
• Ladegerät
• BT-30 längenverstellbarer Luftschlauch
Hinweis: Nicht geeignet für Asbestsanierung. Die Schutzausrüstung darf nicht gegenüber Schadstoffen unbekannter Natur, unbekannter Konzentration, oberhalb der zulässigen Konzentration eingesetzt werden. Die Warnhinweise und Einschränkungen für Atemschutzgeräte sind zu beachten, z. B. muss der Sauerstoffgehalt der Umgebungsluft mindestens 19,5 Vol.-% betragen.
Weitere Informationen:
Akku:
Lithium-Ionen (Li-Ionen)
Norm:
DIN EN 12941
Basis:
Gebläseeinheit
Branche:
Landwirtschaft
Schutzart:
IP53
Geräteart:
Gebläsefiltergerät
Warnsignal:
akustisch
Ausstattung:
Partikelfilter
Befestigung:
Gürtel
Gefährdung:
Partikel
Schlauchart:
Luftschlauch
Besonderheit:
explosionsgeschützt
Einsatzdauer:
10 h
Ladezeit Akku:
3.5 h
Volumenstrom max.:
205 l/min
Volumenstrom min.:
170 l/min
Material Filterdeckel:
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Betriebstemperatur max.:
55 °C
Betriebstemperatur min.:
-10 °C
Material Gebläseeinheit:
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Gewicht inkl. Batterie/Filter:
1082 g
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 730,30*
€ 782,82*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 704,75*
€ 784,38*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 742,61*
€ 796,41*
5 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 847,11*
€ 901,92*
Lager 223
nicht lagernd
€ 8,50*
ab € 972,28*
€ 1.031,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.031,49*
€ 1.227,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.018,12*
€ 1.211,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 989,49*
€ 1.177,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 979,91*
€ 1.166,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 972,28*
€ 1.157,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.