| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8253369 Herst.-Nr.: 801452/M/196 EAN/GTIN: 4026257779359 |
| |
|
| | |
| Schweisserhaube 1452 kornblau Gr. M Die rofa FLAMM- UND HITZESCHUTZ Schweißerhaube aus weichem Proban®Gewebe ist flammbeständig und atmungsaktiv. Die Kapuze mit Schulterlatz und Kinnschutz bietet einen zusätzlichen Schutz bei Schweißarbeiten sowie vor Hitze und Flammen. - Kapuze mit Schulterlatz und Kinnschutz
- Proban®
- Gewebe 80
- Pilot
- 100% Baumwolle
- ca. 330 g/qm
- FR
Weitere Informationen: | | Hersteller Artikelnummer: | 801452-196 | Serie: | ZUBEHÖR FLAMM- & HITZESCHUTZ | Artikelname: | Schweißerhaube 1452 | Grösse: | M | Farbe: | 196-kornblau | Material/Qualität: | Gewebe 80, Pilot, 100% Baumwolle, ca. 330 g/qm, FR | Norm: | keine Angabe |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 6,37* | € 9,64* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 18,21* | € 25,79* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 18,32* | € 25,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|