Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FHB Zunfthose Trenkercord KARL-HEINZ schwarz Gr.56


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FHB FHB Zunfthose Trenkercord KARL-HEINZ schwarz Gr.56 Zunfthose Trenkercord KARL-HEINZ schwarz
Artikeldetailsicht FHB FHB Zunfthose Trenkercord KARL-HEINZ schwarz Gr.56 Zunfthose Trenkercord KARL-HEINZ schwarz
Artikeldetailsicht FHB FHB Zunfthose Trenkercord KARL-HEINZ schwarz Gr.56 Zunfthose Trenkercord KARL-HEINZ schwarz
Artikel-Nr.:
     223-8241733
Hersteller:
     FHB
Herst.-Nr.:
     50028-20-56
EAN/GTIN:
     4030646265132
Suchbegriffe:
Cord-Hose
Cordhose
Zimmermanns-Hose
Zimmermannshose

FHB Zunfthose Trenkercord KARL-HEINZ schwarz Gr.56

FHB KARL-HEINZ Zunfthose Trenkercord, Schlagweite 48 cm, 2 Zollstocktaschen, Taschen-Kunstleder-Paspelierung, höher gezogener Bund am Rücken, ascolite-befestigte Knöpfe zur Hosenträgerfixierung

    Weitere Informationen:
    Basis:
    Zunfthose
    Schlag:
    ohne
    Branche:
    universelle Branche
    Größe:
    56
    Farbe:
    schwarz
    Hosenart:
    lange Hose
    Material:
    85 % Baumwolle (CO), 15 % Polyester (PES)
    Gewebeart:
    Trenkercord
    Grammatur:
    550 g/m²
    Farbigkeit:
    einfarbig
    Hauptfarbe:
    schwarz
    Nahtbesatz:
    Paspel
    Taschenart:
    Seitentasche (beidseitig)
    Ausstattung:
    Hosenschlitz
    Gefährdung:
    Verschmutzung
    Schlagweite:
    48 cm
    Schlaufenart:
    Gürtelschlaufen
    Verstärkung:
    Taschenverstärkung
    Geschlecht:
    Herren
    Verschlussart:
    Doppelreißverschluss
    Größenspiegel:
    40-66, 23-30, 84-114
    Kleidungsgröße:
    56
    Material Verstärkung:
    Kunstleder
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    17 Tage
    nicht lagernd
    € 4,95*
    ab € 68,28*
    € 96,89*
    Lager 223
    nicht lagernd
    € 8,50*
    ab € 76,47*
    € 97,32*
    Preise: Lager 223
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 97,32*
    € 115,81
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 96,67*
    € 115,04
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 93,54*
    € 111,31
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 89,64*
    € 106,67
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 76,47*
    € 91,00
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 223
    Versand: Lager 223
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 8,50*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
    Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.