Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FHB Zunfthose Zwirn-Doppel-Pilot HELENE schwarz Gr.38


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FHB FHB Zunfthose Zwirn-Doppel-Pilot HELENE schwarz Gr.38 Zunfthose Zwirn-Doppel-Pilot HELENE schwarz
Artikeldetailsicht FHB FHB Zunfthose Zwirn-Doppel-Pilot HELENE schwarz Gr.38 Zunfthose Zwirn-Doppel-Pilot HELENE schwarz
Artikeldetailsicht FHB FHB Zunfthose Zwirn-Doppel-Pilot HELENE schwarz Gr.38 Zunfthose Zwirn-Doppel-Pilot HELENE schwarz
Artikel-Nr.:
     223-8241245
Hersteller:
     FHB
Herst.-Nr.:
     70006-20-38
EAN/GTIN:
     4030646244779
Suchbegriffe:
Damen-Zunfthose
Damenzunfthose
Zimmermanns-Hose
Zimmermannshose

FHB Zunfthose Zwirn-Doppel-Pilot HELENE schwarz Gr.38

FHB HELENE Damen Zunfthose Zwirn-Doppelpilot, Schlagweite 58cm, 1 Zollstocktasche, Kunstleder-Paspelierung, silberne Reißverschlüsse

  • Schlagweite 58cm
  • 1 Zollstocktasche
  • Kunstleder-Paspelierung
  • silberne Reißverschlüsse
Weitere Informationen:
Basis:
Zunfthose
Schlag:
mit
Branche:
universelle Branche
Größe:
38
Farbe:
schwarz
Hosenart:
lange Hose
Material:
100 % Baumwolle (CO)
Grammatur:
520 g/m²
Farbigkeit:
einfarbig
Hauptfarbe:
schwarz
Nahtbesatz:
Paspel
Taschenart:
Seitentasche (beidseitig)
Ausstattung:
Hosenschlitz
Gefährdung:
Verschmutzung
Schlagweite:
58 cm
Schlaufenart:
Gürtelschlaufen
Verstärkung:
Taschenverstärkung
Geschlecht:
Damen
Verschlussart:
Doppelreißverschluss
Gewebequalität:
Zwirn-Doppel-Pilot
Größenspiegel:
34-44, 68-88
Kleidungsgröße:
38
Material Verstärkung:
Kunstleder
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 56,90*
€ 82,41*
Lager 223
nicht lagernd
€ 8,50*
ab € 63,57*
€ 82,82*
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,82*
€ 98,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,52*
€ 97,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,55*
€ 93,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,26*
€ 90,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,57*
€ 75,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.