Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FHB Zunfthose Rips-Moleskin BOB schwarz Gr.54


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FHB FHB Zunfthose Rips-Moleskin BOB schwarz Gr.54 Zunfthose Rips-Moleskin BOB schwarz
Artikeldetailsicht FHB FHB Zunfthose Rips-Moleskin BOB schwarz Gr.54 Zunfthose Rips-Moleskin BOB schwarz
Artikeldetailsicht FHB FHB Zunfthose Rips-Moleskin BOB schwarz Gr.54 Zunfthose Rips-Moleskin BOB schwarz
Artikel-Nr.:
     223-8240745
Hersteller:
     FHB
Herst.-Nr.:
     10008-20-54
EAN/GTIN:
     4030646095203
Suchbegriffe:
Zimmermanns-Hose
Zimmermannshose
Zunft-Hose
Zunfthose

FHB Zunfthose Rips-Moleskin BOB schwarz Gr.54

FHB BOB Zunfthose Rips-Moleskin, Schlagweite 48 cm, 1 Zollstocktasche

    Weitere Informationen:
    Basis:
    Zunfthose
    Schlag:
    ohne
    Branche:
    universelle Branche
    Größe:
    54
    Farbe:
    schwarz
    Hosenart:
    lange Hose
    Material:
    100 % Baumwolle (CO)
    Gewebeart:
    Rips-Moleskin
    Grammatur:
    330 g/m²
    Farbigkeit:
    einfarbig
    Hauptfarbe:
    schwarz
    Taschenart:
    Maßstabtasche (rechts)
    Ausstattung:
    Hosenschlitz
    Gefährdung:
    Verschmutzung
    Schlagweite:
    48 cm
    Schlaufenart:
    Gürtelschlaufen
    Geschlecht:
    Herren
    Verschlussart:
    Doppelreißverschluss
    Größenspiegel:
    40-66, 23-30, 84-114
    Kleidungsgröße:
    54
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    17 Tage
    nicht lagernd
    € 4,95*
    ab € 51,31*
    € 74,21*
    Lager 223
    nicht lagernd
    € 8,50*
    ab € 57,27*
    € 74,56*
    Preise: Lager 223
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 74,56*
    € 88,73
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 73,41*
    € 87,36
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 70,49*
    € 83,88
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 68,69*
    € 81,74
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 57,27*
    € 68,15
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 223
    Versand: Lager 223
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 8,50*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
    Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.