Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FHB Zunfthose Zwirn-Doppel-Pilot ENNO rohweiß Gr.88


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FHB FHB Zunfthose Zwirn-Doppel-Pilot ENNO rohweiß Gr.88 Zunfthose Zwirn-Doppel-Pilot ENNO rohweiß
Artikeldetailsicht FHB FHB Zunfthose Zwirn-Doppel-Pilot ENNO rohweiß Gr.88 Zunfthose Zwirn-Doppel-Pilot ENNO rohweiß
Artikeldetailsicht FHB FHB Zunfthose Zwirn-Doppel-Pilot ENNO rohweiß Gr.88 Zunfthose Zwirn-Doppel-Pilot ENNO rohweiß
Artikel-Nr.:
     223-8240710
Hersteller:
     FHB
Herst.-Nr.:
     70083-10-88
EAN/GTIN:
     4030646091397
Suchbegriffe:
Zimmermanns-Hose
Zimmermannshose
Zunft-Hose
Zunfthose

FHB Zunfthose Zwirn-Doppel-Pilot ENNO rohweiß Gr.88

FHB ENNO Zunfthose Zwirn-Doppel-Pilot, Schlagweite 48 cm, 2 Zollstocktaschen, Taschen-Kunstleder-Paspelierung, Doppelknie

  • Schlagweite 48 cm
  • 2 Zollstocktaschen
  • Taschen-Kunstleder-Paspelierung
  • robust durch Doppelknie
Weitere Informationen:
Basis:
Zunfthose
Schlag:
ohne
Branche:
universelle Branche
Größe:
88
Farbe:
weiß
Hosenart:
lange Hose
Material:
100 % Baumwolle (CO)
Grammatur:
520 g/m²
Farbigkeit:
einfarbig
Hauptfarbe:
weiß
Nahtbesatz:
Paspel
Taschenart:
Seitentasche (beidseitig)
Ausstattung:
Hosenschlitz
Gefährdung:
Verschmutzung
Schlagweite:
48 cm
Hauptfarbton:
rohweiß
Schlaufenart:
Gürtelschlaufen
Verstärkung:
Knieverstärkung
Geschlecht:
Herren
Verschlussart:
Doppelreißverschluss
Gewebequalität:
Zwirn-Doppel-Pilot
Größenspiegel:
40-66, 23-30, 84-114
Kleidungsgröße:
88
Material Verstärkung:
Kunstleder
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 69,56*
€ 84,43*
Lager 223
nicht lagernd
€ 8,50*
ab € 77,11*
€ 84,82*
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,82*
€ 100,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,85*
€ 98,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,38*
€ 94,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,11*
€ 91,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.