Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FHB Zunfthose Trenkercord ALFONS schwarz Gr.54


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FHB FHB Zunfthose Trenkercord ALFONS schwarz Gr.54 Zunfthose Trenkercord ALFONS schwarz
Artikeldetailsicht FHB FHB Zunfthose Trenkercord ALFONS schwarz Gr.54 Zunfthose Trenkercord ALFONS schwarz
Artikeldetailsicht FHB FHB Zunfthose Trenkercord ALFONS schwarz Gr.54 Zunfthose Trenkercord ALFONS schwarz
Artikel-Nr.:
     223-8239843
Hersteller:
     FHB
Herst.-Nr.:
     40004-20-54
EAN/GTIN:
     4030646045567
Suchbegriffe:
Cord-Hose
Cordhose
Zimmermanns-Hose
Zimmermannshose

FHB Zunfthose Trenkercord ALFONS schwarz Gr.54

FHB ALFONS Zunfthose Trenkercord, Schlagweite 65 cm, 1 Zollstocktasche, Taschen-Kunstleder-Paspelierung

  • Schlagweite 65 cm
  • 1 Zollstocktasche
  • Taschen-Kunstleder-Paspelierung
Weitere Informationen:
Basis:
Zunfthose
Schlag:
mit
Branche:
universelle Branche
Größe:
54
Farbe:
schwarz
Hosenart:
lange Hose
Material:
80 % Baumwolle (CO), 20 % Polyester (PES)
Gewebeart:
Trenkercord
Grammatur:
530 g/m²
Farbigkeit:
einfarbig
Hauptfarbe:
schwarz
Taschenart:
Maßstabtasche (rechts)
Ausstattung:
Hosenschlitz
Bindungsart:
Leinwandbindung
Gefährdung:
Verschmutzung
Schlagweite:
65 cm
Schlaufenart:
Gürtelschlaufen
Verstärkung:
Gesäßverstärkung
Geschlecht:
Herren
Verschlussart:
Reißverschluss
Größenspiegel:
40-66, 84-114, 23-30, 880-1060
Kleidungsgröße:
54
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 58,46*
€ 84,54*
Lager 223
nicht lagernd
€ 8,50*
ab € 65,56*
€ 84,96*
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,96*
€ 101,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,65*
€ 99,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,60*
€ 95,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,16*
€ 93,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,56*
€ 78,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.