Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FHB Zunfthose Rips-Moleskin passauf schwarz Gr.106


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FHB FHB Zunfthose Rips-Moleskin passauf schwarz Gr.106 Zunfthose Rips-Moleskin passauf schwarz
Artikeldetailsicht FHB FHB Zunfthose Rips-Moleskin passauf schwarz Gr.106 Zunfthose Rips-Moleskin passauf schwarz
Artikeldetailsicht FHB FHB Zunfthose Rips-Moleskin passauf schwarz Gr.106 Zunfthose Rips-Moleskin passauf schwarz
Artikel-Nr.:
     223-8239600
Hersteller:
     FHB
Herst.-Nr.:
     17605-400-106
EAN/GTIN:
     4030646024708
Suchbegriffe:
Zimmermanns-Hose
Zimmermannshose
Zunft-Hose
Zunfthose

FHB Zunfthose Rips-Moleskin passauf schwarz Gr.106

wB PASSAUF Zunfthose Rips-Moleskin, ohne Schlag, 2 Zollstocktaschen, Knietaschen

  • ohne Schlag
  • 2 Zollstocktaschen
  • Knietaschen
Weitere Informationen:
Basis:
Zunfthose
Schlag:
ohne
Branche:
universelle Branche
Größe:
106
Farbe:
schwarz
Hosenart:
lange Hose
Material:
100 % Baumwolle (CO)
Gewebeart:
Rips-Moleskin
Grammatur:
330 g/m²
Farbigkeit:
einfarbig
Hauptfarbe:
schwarz
Ausstattung:
Hosenschlitz
Gefährdung:
Verschmutzung
Schlaufenart:
Gürtelschlaufen
Verstärkung:
Taschenverstärkung
Geschlecht:
Herren
Verschlussart:
Reißverschluss
Größenspiegel:
40-62, 23-30, 84-114
Kleidungsgröße:
106
Material Verstärkung:
Kunstleder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 86,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,66*
€ 131,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,08*
€ 129,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,90*
€ 126,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,30*
€ 120,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,44*
€ 102,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.