Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FHB Zunfthose Zwirn-Doppel-Pilot aufdenpunkt schwarz Gr.54


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FHB FHB Zunfthose Zwirn-Doppel-Pilot aufdenpunkt schwarz Gr.54 Zunfthose Zwirn-Doppel-Pilot aufdenpunkt schwarz
Artikeldetailsicht FHB FHB Zunfthose Zwirn-Doppel-Pilot aufdenpunkt schwarz Gr.54 Zunfthose Zwirn-Doppel-Pilot aufdenpunkt schwarz
Artikeldetailsicht FHB FHB Zunfthose Zwirn-Doppel-Pilot aufdenpunkt schwarz Gr.54 Zunfthose Zwirn-Doppel-Pilot aufdenpunkt schwarz
Artikel-Nr.:
     223-8239525
Hersteller:
     FHB
Herst.-Nr.:
     17601-400-54
EAN/GTIN:
     4030646023398
Suchbegriffe:
Zimmermanns-Hose
Zimmermannshose
Zunft-Hose
Zunfthose

FHB Zunfthose Zwirn-Doppel-Pilot aufdenpunkt schwarz Gr.54

wB AUFDENPUNKT Zunfthose Zwirn-Doppelpilot, ohne Schlag, 2 Zollstocktaschen, Knietaschen

  • ohne Schlag
  • 2 Zollstocktaschen
  • Knietaschen
Weitere Informationen:
Material:
100% Baumwolle
Materialgewicht:
520g/m²
Wäsche:
60°C Wäsche
Bleichen:
nicht chloren, nicht bleichen
Bügeln:
mäßig heiß bügeln
Reinigen:
Normalreinigung P
Trocknen:
nicht mit Tumbler trocknen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,76*
€ 105,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,41*
€ 104,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,80*
€ 100,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,30*
€ 96,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,34*
€ 81,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.