Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PLANAM Berufsmantel BW 290 kornblau Gr. 29


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht PLANAM PLANAM Berufsmantel BW 290 kornblau Gr. 29
Artikeldetailsicht PLANAM PLANAM Berufsmantel BW 290 kornblau Gr. 29
Artikel-Nr.:
     223-8226228
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     0131029
EAN/GTIN:
     4030913131290

PLANAM Berufsmantel BW 290 kornblau Gr. 29

Produkteigenschaften

- PSA-Kat. I
- BW 290 Arbeitskleidung Berufsmantel kornblau 29
- Schnelles Outfit
- Apotheke, Werkstatt oder in der Gesundheitsbranche. Wer sein Arbeitsoutfit nur schnell „überwerfen“ möchte, zählt auf den BW 290 Berufsmantel: 100 % Baumwolle, 100 % natürlich.
- Kragen mit Revers
- 2 Seitentaschen
- 1 Brusttasche
- verdeckte Knopfleiste
- Wechselknöpfe
- Rückengurt
- 100 % Baumwolle
- Diagonalköper, ca. 290 g/m²,
- einlauffest nach DIN EN ISO 6330
- Sicher ist sicher: Die Knopfleiste mit Wechselknöpfen ist verdeckt.
- Guter Sitz dank des Rückengurts

Waschanleitung

-60° - Normalwaschgang
-nicht bleichen (durchgestrichenes Dreieck)
-Trocknen im Tumbler nicht möglich (durchgestrichenes Symbol)
-mäßig heiß bügeln (2 Punkte)
-Reinigen mit Perchlorethylen (Waschtrommel mit P)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN 61535, EN 6330
Basis:
Berufsmantel
Farbe:
kornblau | blau
Branche:
universelle Branche
Gewicht:
0.715
Größe:
29
Material:
100 % Baumwolle (CO)
Armlänge:
1/1 Arm
Grammatur:
290 g/m²
Kragenart:
Reverskragen
Farbigkeit:
einfarbig
Hauptfarbe:
blau
Taschenart:
Seitentasche (beidseitig)
Ausstattung:
Rückengürtel
Bindungsart:
Köperbindung
Besonderheit:
ÖKO-TEX® Standard 100 zertifiziert
Hauptfarbton:
kornblau
Textilpflege:
Reinigen mit Perchlorethylen
Geschlecht:
Herren
Verschlussart:
verdeckter Knopfverschluss mit Patte
Gewebequalität:
Diagonalköper
Größenspiegel:
24-29, 42-64, 90-110
Kleidungsgröße:
29
Einlaufschutz gemäß DIN EN ISO 6330:
Ja
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 16,91*
€ 23,73*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 17,02*
€ 24,27*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 17,57*
€ 24,40*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 17,80*
€ 24,43*
Lager 223
11 Tage
nicht lagernd
€ 8,50*
ab € 21,83*
€ 31,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,71*
€ 37,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,41*
€ 37,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,61*
€ 34,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,32*
€ 33,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,27*
€ 32,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,83*
€ 25,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
0131046
ab € 16,99*
Ähnlich
Planam
0131048
ab € 16,87*
Ähnlich
Planam
0131050
ab € 16,97*
Ähnlich
Planam
0131052
ab € 16,92*
Ähnlich
Planam
0131054
ab € 16,99*
Ähnlich
Planam
0131056
ab € 18,54*
Ähnlich
Planam
0131058
ab € 18,70*
Ähnlich
Planam
0131060
ab € 18,60*
Ähnlich
Planam
0132024
ab € 16,92*
Ähnlich
Planam
0131102
ab € 16,98*
Ähnlich
Planam
0131106
ab € 16,97*
Ähnlich
Planam
0131110
ab € 16,88*
Ähnlich
Planam
0131024
ab € 16,84*
Ähnlich
Planam
0131025
ab € 16,92*
Ähnlich
Planam
0131026
ab € 16,96*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.