Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PLANAM Berufsmantel BW 290 kornblau Gr. 24


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht PLANAM PLANAM Berufsmantel BW 290 kornblau Gr. 24
Artikeldetailsicht PLANAM PLANAM Berufsmantel BW 290 kornblau Gr. 24
Artikel-Nr.:
     223-8226223
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     0131024
EAN/GTIN:
     4030913131245

PLANAM Berufsmantel BW 290 kornblau Gr. 24

Produkteigenschaften

- PSA-Kat. I
- BW 290 Arbeitskleidung Berufsmantel kornblau 24
- Schnelles Outfit
- Apotheke, Werkstatt oder in der Gesundheitsbranche. Wer sein Arbeitsoutfit nur schnell „überwerfen“ möchte, zählt auf den BW 290 Berufsmantel: 100 % Baumwolle, 100 % natürlich.
- Kragen mit Revers
- 2 Seitentaschen
- 1 Brusttasche
- verdeckte Knopfleiste
- Wechselknöpfe
- Rückengurt
- 100 % Baumwolle
- Diagonalköper, ca. 290 g/m²,
- einlauffest nach DIN EN ISO 6330
- Sicher ist sicher: Die Knopfleiste mit Wechselknöpfen ist verdeckt.
- Guter Sitz dank des Rückengurts

Waschanleitung

-60° - Normalwaschgang
-nicht bleichen (durchgestrichenes Dreieck)
-Trocknen im Tumbler nicht möglich (durchgestrichenes Symbol)
-mäßig heiß bügeln (2 Punkte)
-Reinigen mit Perchlorethylen (Waschtrommel mit P)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN 61535, EN 6330
Basis:
Berufsmantel
Farbe:
kornblau | blau
Branche:
universelle Branche
Gewicht:
0.715
Größe:
24
Material:
100 % Baumwolle (CO)
Armlänge:
1/1 Arm
Grammatur:
290 g/m²
Kragenart:
Reverskragen
Farbigkeit:
einfarbig
Hauptfarbe:
blau
Taschenart:
Seitentasche (beidseitig)
Ausstattung:
Rückengürtel
Bindungsart:
Köperbindung
Besonderheit:
ÖKO-TEX® Standard 100 zertifiziert
Hauptfarbton:
kornblau
Textilpflege:
Waschen 60 °C
Geschlecht:
Herren
Verschlussart:
verdeckter Knopfverschluss mit Patte
Gewebequalität:
Diagonalköper
Größenspiegel:
24-29, 42-64, 90-110
Kleidungsgröße:
24
Einlaufschutz gemäß DIN EN ISO 6330:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,91*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,94*
€ 36,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,97*
€ 32,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,35*
€ 31,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,96*
€ 28,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 22,91*
€ 27,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.