Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

KÜBLER Wetterschutzjacke MULTISAFE Wetter dunkelblau/warngelb Gr. 3XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht KÜBLER Wetterschutzjacke MULTISAFE Wetter dunkelblau/warngelb Gr. 3XL
Artikeldetailsicht KÜBLER Wetterschutzjacke MULTISAFE Wetter dunkelblau/warngelb Gr. 3XL
Artikel-Nr.:
     223-8216347
Hersteller:
     Kübler
Herst.-Nr.:
     16428337-4834-3XL
EAN/GTIN:
     4053813213774
Suchbegriffe:
Alljahresjacke
Allroundjacke
Allwetterjacke
Arbeitsjacke

KÜBLER Wetterschutzjacke MULTISAFE Wetter dunkelblau/warngelb Gr. 3XL



Design:
- Kontrast-Elemente: Brusttaschenpatten, Vorder- und Rückteilsaum bis zur Taille, Ärmelsaum bis zum Ellenbogen, Innenbelege
- Reflex-Elemente: je 2 Reflex-Streifen an Taille und Ärmel für zertifizierte Sichtbarkeit

Funktion:
- 2 Brusttaschen mit Patte
- 2 schräg eingearbeitete Seitentaschen mit Reißverschluss und Patte
- Taschen mit Fleecefutter
- Napoleontasche
- Innentasche auch als Staumöglichkeit für Kapuze vorgesehen
- Abnehmbare Helmkapuze mit vierfacher Weitenverstellung und Schild, in Kragen verstaubar
- Kinnschutz
- Verdeckter Frontreißverschluss mit Wind- und Regenblende
- Stehkragen weitenverstellbar (verbesserter Wind- und Wetterschutz)
- Ärmelsaum mit Weitenverstellung und innen liegenden Strickbündchen mit Daumenschlaufe
- Kordelzug in Taille und Saum
- Reparaturöffnung
- 2-Lagen-Laminat
- Kombinierbar mit Fleecejacke Art. 1970 6611-48 und Latzhose Art. 3642 8337-48
Weitere Informationen:
Farbnummer:
4834
Farbbezeichnung:
dunkelblau/warngelb
Größe:
3XL
Material:
51 % Modacryl / 43 % Lyocell / 5 % Para-Aramid / 1 % antistatische Fas
Nettogewicht in Gramm:
2060
Verpackungseinheit:
1
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 318,22*
€ 363,70*
€ 4,99*
ab € 399,39*
€ 427,79*
Frei Haus
ab € 428,01*
€ 477,36*
Lager 223
Frei Haus
ab € 483,87*
€ 520,92*
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 520,92*
€ 619,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 510,87*
€ 607,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 483,87*
€ 575,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,96*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG