Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bohrmaschine RR-13DP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht Bohrmaschine RR-13DP
Artikeldetailsicht Bohrmaschine RR-13DP
Artikeldetailsicht Bohrmaschine RR-13DP
Artikel-Nr.:
     223-8210752
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     RR-13DP
EAN/GTIN:
     8717981197477
Suchbegriffe:
Druckluft-Bohrmaschine
Druckluftbohrmaschine
druckluft bohrmaschine

Bohrmaschine RR-13DP

Bohrmaschine RR-13DP

Diese Druckluft-Bohrmaschine ist gut zu handhaben: Sie ist ebenso leicht wie kompakt gebaut und ergonomisch geformt.
Produkteigenschaften:
• Schallgedämpfter Luftauslass durch den Handgriff
• Rechts-/ Linkslauf
Weitere Informationen:
Leistung:
350 W
Drehzahl:
800 min-1
Luftverbrauch:
8,0 l/s
Arbeitsdruck:
6,3 bar
Schnellspannbohrfutter:
1,5-13 mm
Bohr-Ø Stahl max.:
13 mm
Werkzeugaufnahme:
3/8 "
Luftanschluss:
1/4 "
Vibration:
4,0 m/s²
Länge:
218 mm
Gewicht:
1,3 kg
Weitere Suchbegriffe: RED ROOSTER, RedRooster, Bohrmaschine
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,75*
ab € 143,59*
€ 153,31*
Frei Haus
ab € 146,37*
€ 156,40*
Frei Haus
ab € 146,38*
€ 156,41*
Lager 223
€ 8,50*
ab € 205,25*
€ 220,81*
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 220,81*
€ 262,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 215,59*
€ 256,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 212,80*
€ 253,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 205,25*
€ 244,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.