Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

ATLAS Sicherheitsschuh hoch GTX 565 XP S3 Gr. 37 - Weite 14


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht ATLAS Sicherheitsschuh hoch GTX 565 XP S3 Gr. 37 - Weite 14
Artikeldetailsicht ATLAS Sicherheitsschuh hoch GTX 565 XP S3 Gr. 37 - Weite 14
Artikel-Nr.:
     223-8193848
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     36814S337
EAN/GTIN:
     4043692196671
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

ATLAS Sicherheitsschuh hoch GTX 565 XP S3 Gr. 37 - Weite 14

GTX 565 XP
  • SRC
  • Stiefel
  • Waterproof-Glattleder
  • Outdoor Sohlentechnologie
  • XP metallfreie Durchtritthemmung
  • Gore-Tex Funktionsfutter
  • 3D-Dämpfungssystem
  • geeignet für die Einlagenversorgung-DGUV 112-191
Weitere Informationen:
Schuhserie:
GORE TEX
Form:
Stiefel
ISO:
EN ISO 20345
Geschlecht:
Herren
Schutzklasse:
S3
ESD-fähig:
nein
Grösse:
37
Weite:
extra Weite 14
Zehenschutz:
ja
Durchtritthemmung:
XP metallfreie Durchtritthemmung
für Einlagenträger geeignet:
ja - nach DGUV 112-191 (alt BGR 191)
Obermaterial:
Waterproof-Glattleder
Innenfutter:
Gore-Tex Funktionsfutter
Laufsohle:
Outdoor Sohlentechnologie
E-Class:
40-01-13-02
Weitere Suchbegriffe: Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Arbeitssicherheitsstiefel, Arbeitsstiefel, Bau-Halbschuhe, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Bau-Winterstiefel, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, Bausicherheitsstiefel, Baustiefel, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Berufsstiefel, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbhoher Schuh, Halbstiefel, Hochschuh, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Schutzschuhe, Schutzstiefel, Si Halbschuhe, SI-Schuhe, SI-Stiefel, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Sicherheitsstiefel, atlas sicherheitsschuhe gr. 37 s3, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, Atlas, 4043692196671
Angebote (8)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 96,4506*
€ 102,3306*
€ 4,75*
ab € 121,91*
€ 127,78*
Frei Haus
ab € 125,15*
€ 131,70*
Frei Haus
ab € 130,70*
€ 137,35*
Lager 223
€ 8,50*
ab € 201,06*
€ 212,32*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 212,32*
€ 252,66
pro Paar
ab 2 Paar
€ 208,17*
€ 247,72
pro Paar
ab 5 Paar
€ 205,81*
€ 244,91
pro Paar
ab 10 Paar
€ 201,06*
€ 239,26
pro Paar
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.