Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELTEN Sicherheitsschuh hoch SANDER ESD S2 Gr. 41 (Arbeitsschuh hoch)


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht ELTEN ELTEN Sicherheitsschuh hoch SANDER ESD S2 Gr. 41 (Arbeitsschuh hoch)
Artikeldetailsicht ELTEN ELTEN Sicherheitsschuh hoch SANDER ESD S2 Gr. 41 (Arbeitsschuh hoch)
Artikeldetailsicht ELTEN ELTEN Sicherheitsschuh hoch SANDER ESD S2 Gr. 41 (Arbeitsschuh hoch)
Artikeldetailsicht ELTEN ELTEN Sicherheitsschuh hoch SANDER ESD S2 Gr. 41 (Arbeitsschuh hoch)
Artikeldetailsicht ELTEN ELTEN Sicherheitsschuh hoch SANDER ESD S2 Gr. 41 (Arbeitsschuh hoch)
Artikeldetailsicht ELTEN ELTEN Sicherheitsschuh hoch SANDER ESD S2 Gr. 41 (Arbeitsschuh hoch)
Artikeldetailsicht ELTEN ELTEN Sicherheitsschuh hoch SANDER ESD S2 Gr. 41 (Arbeitsschuh hoch)
Artikeldetailsicht ELTEN ELTEN Sicherheitsschuh hoch SANDER ESD S2 Gr. 41 (Arbeitsschuh hoch)
Artikeldetailsicht ELTEN ELTEN Sicherheitsschuh hoch SANDER ESD S2 Gr. 41 (Arbeitsschuh hoch)
Artikeldetailsicht ELTEN ELTEN Sicherheitsschuh hoch SANDER ESD S2 Gr. 41 (Arbeitsschuh hoch)
Artikeldetailsicht ELTEN ELTEN Sicherheitsschuh hoch SANDER ESD S2 Gr. 41 (Arbeitsschuh hoch)
Artikel-Nr.:
     223-8191996
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     76872-41
EAN/GTIN:
     4030839197448
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

ELTEN Sicherheitsschuh hoch SANDER ESD S2 Gr. 41 (Arbeitsschuh hoch)







Fußschutz, so sportlich und bequem, dass man ihn auch nach Feierabend nicht ablegen will ‒ mit dieser Vorstellung hat ELTEN seine TRAINERS Serie entwickelt. Wegen ihrer besonders leichten Sohle unterscheiden sich die Sicherheitsschuhe vom Tragegefühl her kaum von Freizeitschuhen; in Sachen Komfort setzen sie neue Maßstäbe. Die Modelle mit dem TRAINERS-Konzept sind besonders rutschhemmend und gewährleisten Fersenstabilität und Trittsicherheit auf vielen unterschiedlichen Untergründen. Dazu sind sie abriebfest, öl- und kraftstoffbeständig. Ihre ESD-Ausstattung ermöglicht den Einsatz in elektrostatisch sensiblen Bereichen. Das mehrfarbige Laufsohlendesign korrespondiert mit der Farbgebung des Schaftes; so werden die Schuhe in den Sicherheitsvarianten S1 bis S3 auch optisch zum echten Blickfang!





Die TRAINERS Serie erfüllt nicht nur die hohen rechtlichen Anforderungen der Norm EN ISO 20345 an Fußschutz, sondern erfüllt passgenau die Anforderungen eines bewegungsintensiven Berufsalltags. Leichtbauweise und atmungsaktives Textilfutter wirken effektiv der Bildung von Schweiß entgegen und ermöglichen bis zum Ende des Arbeitstags ein angenehmes Tragegefühl. Dank seines nahtfreien Schaftes schmiegt sich das Modell Tribute black Low ESD S2 besonders bequem an den Fuß an und beugt gleichzeitig Scheuer- oder Druckstellen durch einen zu lockeren oder engen Sitz vor. Das Hightech-Obermaterial CORDURA bei einigen Modellen der Serie ist extrem widerstandsfähig und halten härtesten Arbeitsbedingungen stand. Es ist scheuerfest, schmutz- und wasserabweisend. Beim Laufen hilft die TRAINERS Zweischichtensohle mit ihrem weichen PU-Kern, harte Stöße zu absorbieren. Zudem ist die Laufsohle bis zu 130°C hitzebeständig und beweist bei Temperaturen von bis zu ‒30°C kälteflexible Eigenschaften.





In der Praxis hat sich das TRAINERS-Konzept vielfach bewährt. Zusammen mit dem Fachmagazin  führte ELTEN einen großen Lesertest durch, bei dem drei der TRAINERS Modelle auf Herz und Nieren und geprüft wurden. Im Innen- und Außeneinsatz unterzogen Leser der Zeitschrift die Modelle einem Alltagstest. Das Ergebnis: 97 Prozent der Teilnehmer bewerteten ihren Sicherheitsschuh mit „gut“ oder „sehr gut“, 75 Prozent würden ihn auch selbst beim Fachhändler erwerben. Mehr als die Hälfte der Teilnehmer gab an, dass sie während der Arbeit größere Strecken zurücklegen oder Tätigkeiten im Stehen verrichten. Hier erwies sich der Vorteil der TRAINERS Modelle: Durch ihre besondere Leichtigkeit und ihr sportliches Design sorgen sie dafür, dass die Füße nicht vorzeitig ermüden. Bei bestehenden Fußfehlstellungen dürfen die Modelle durch ihre Zertifizierung gemäß DGUV Regel 112-191 (früher BGR 191) schnell und unkompliziert mit orthopädischen Maßnahmen wie Sohlenerhöhungen oder Einlagenversorgung an die individuellen Bedürfnisse des Trägers angepasst werden, ohne dass ihre Zulassung als Sicherheitsschuh verloren geht.



Dank ihrer metallfreien Verarbeitung eignen sich viele TRAINERS-Modelle zudem für die Arbeit in metallisch sensiblen Bereichen, wie Tätigkeiten in der Nähe von Induktionsschleifen oder Sicherheitsschleusen, die zum Beispiel in der Industrie oder an Flughäfen vorkommen. Hier können bereits kleine metallische Elemente die empfindlichen Metalldetektoren stören. Aus diesem Grund sind Sicherheitsschuhe wie der Halbschuh SENEX ESD S3 mit einer Kunststoffzehenschutzkappe und einem metallfreien Durchtrittschutz ausgestattet. Einige der TRAINERS Modelle bestehen aus lederfreien Materialien, sodass sie ohne Probleme von Mitarbeitern getragen werden können, die gegen Ledergerbstoffe allergisch sind.

Weitere Informationen:
Artikelname:
SANDER ESD S2
Artikebezeichnung:
Sicherheitsschnürstiefel
Artikelgruppe:
ELTEN TRAINERS
Herstellernummer:
76872-41
Größe:
Gr.41
Obermaterial:
Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial CORDURA®
Futtermaterial:
Atmungsaktives Textilfutter
Lasche:
Geschlossene, gepolsterte Lasche
Brandsohle:
ESD-fähige Softvlies-Brandsohle
Durchtrittschutz:
kein Durchtrittschutz
Sohle:
TPU/PU Sohle TRAINERS
Spitzenschutz:
kein Spitzenschutz
Zehenschutz:
Kunststoffkappe
Norm:
EN ISO 20345 S2 SRC, Form B
Zusatzinfo 1:
keine
Zusatzinfo 2:
Metall- und lederfreie Ausstattung
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 60,07*
€ 68,28*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 70,56*
€ 79,80*
8 Tage
30
Frei Haus
ab € 70,86*
€ 80,11*
17 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 70,07*
€ 80,27*
Lager 223
5
€ 8,50*
ab € 86,09*
€ 97,27*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 97,27*
€ 115,75
pro Paar
ab 2 Paar
€ 95,63*
€ 113,80
pro Paar
ab 5 Paar
€ 89,29*
€ 106,26
pro Paar
ab 10 Paar
€ 86,09*
€ 102,45
pro Paar
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELTEN
204054
ab € 4,35*
Zubehör
ELTEN
204056
ab € 4,33*
Zubehör
ELTEN
204083-41
ab € 7,24*
Zubehör
ELTEN
204084-41
ab € 7,24*
Zubehör
ELTEN
204085-42
ab € 7,24*
Zubehör
ELTEN
204006-41
ab € 8,84*
Zubehör
ELTEN
204082-41
ab € 7,10*
Zubehör
ELTEN
204080-41
ab € 7,10*
Zubehör
ELTEN
204081-41
ab € 7,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.