APD SCHLAUCHTECHNIK Saug-und Druckschlauch APDatec 10 grün/transparent, 25x2,5mm, 25m
PVC Saug- und Druckschlauch
- Flexible Handhabung im Einsatz
- Zum Durchleiten von Wasser, Säuren, Basen und Laugen in vielen Bereichen der Industrie und Landwirtschaft
- Konstruktion: Weich-PVC-Schlauch mit innenliegender Hart-PVC-Spirale, innen und außen glatt
- Farbe: grün-transparent mit weißer Spirale
- Vakuum: 6 MWS
- Temperaturbeständigkeit: –5 °C bis +60 °C Hinweis: Passende Armaturen finden Sie in der WG 6 (Armaturen), weitere auf Anfrage lieferbar.
| |
PG: | Saug-/Druckschlauch APDatec 10 |
Norm: | DIN EN ISO 1307 Gummi- und Kunststoffschläuche - Maße |
Basis: | Saug- und Druckschlauch |
Branche: | alle Industrien |
Gewicht: | 0.25 kg/m |
Richtlinie: | RoHS konform — Beschränkung Verwendung gefährlicher Stoffe |
Verordnung: | REACH — Konformität zur EU-Chemikalienverordnung |
Biegeradius: | 110 mm |
Farbe Decke: | grün |
Farbe Seele: | grün |
Halogenfrei: | Nein |
Silikonfrei: | Nein |
Wandstärke: | 2.5 mm |
halogenfrei: | Nein |
silikonfrei: | Nein |
Antistatisch: | Nein |
Betriebsdruck: | 7 bar |
Einsatzmedium: | Wasser |
Farbe Spirale: | grün |
Farbton Decke: | grüntransparent |
Farbton Seele: | grüntransparent |
Einsatzbereich: | Absaugung flüssiger Medien |
Material Decke: | Polyvinylchlorid (PVC) |
Material Seele: | Polyvinylchlorid (PVC) |
Schlauchlänge: | 25 m |
Anzahl Einlagen: | 0 St. |
Schlaucheinlage: | ohne Einlage |
Weichmacherfrei: | Nein |
Material Spirale: | Hart-Polyvinylchlorid (PVC-U) |
Außendurchmesser: | 30.6 mm |
Beständigkeit Decke: | abriebbeständig |
Beständigkeit Seele: | abriebbeständig |
Scheuerschutzspirale: | Nein |
Elektrisch leitfähig: | Nein |
elektrisch leitfähig: | Nein |
Farbbesonderheit Decke: | transparent |
Farbbesonderheit Seele: | transparent |
Innendurchmesser [Zoll]: | 1 in |
Hitzebeständigkeit Decke: | 60 °C |
Druckmessung (Wassersäule): | 6000 mm |
Innendurchmesser [metrisch]: | 25 mm |
Maximale Betriebstemperatur: | 60 °C |
Minimale Betriebstemperatur: | -5 °C |
Vakuumfestigkeit (bei 20°C): | 0.588 bar |
Heißwasserbeständigkeit Seele: | 60 °C |
Kurzzeitige maximale Temperatur: | 60°C |
Kennzeichnung Schlauchdecke (nach DIN): | Nein |