Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAB BETRIEB Müllsack 120 l blau 100my, (Rolle a 10 Stück)


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht CAB BETRIEB CAB BETRIEB Müllsack 120 l blau 100my, (Rolle a 10 Stück)
Artikeldetailsicht CAB BETRIEB CAB BETRIEB Müllsack 120 l blau 100my, (Rolle a 10 Stück)
Artikeldetailsicht CAB BETRIEB CAB BETRIEB Müllsack 120 l blau 100my, (Rolle a 10 Stück)
Artikel-Nr.:
     223-8159021
Hersteller:
     CAB BETRIEB
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4053569733618
Suchbegriffe:
Abfall-Säcke
Abfallsack
Entsorgungssack
Müllsäcke

CAB BETRIEB Müllsack 120 l blau 100my, (Rolle a 10 Stück)

Müllsack, 120 Liter, Rollenware (PE)

• Aus Polyethylen (LD-PE)
• Perforiert zum Abreißen

Lieferung: im Karton.
Weitere Informationen:
PE:
1 Rolle
Farbe:
blau
Breite:
700 mm
Inhalt:
120 l
Länge:
1.100 mm
Gewicht:
0,658 kg
Material:
Polyethylen
Auf Rolle:
Ja
Mit Zugband:
Ja
Stärke ca.:
100 µm
Perforiert zum Abreißen:
Ja
Passend für Eimergröße:
120 l
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1200
10
pro Rolle
Frei Haus
ab € 4,71*
€ 6,32*
1 Tag
1130
10
pro Rolle
€ 7,90*
ab € 4,73*
€ 6,34*
1 Tag
1200
10
pro Rolle
Frei Haus
ab € 4,78*
€ 6,41*
43 Tage
unbekannt
5
pro Rolle
€ 4,90*
ab € 4,77*
€ 6,54*
Lager 223
1110
10
pro Rolle
€ 8,50*
ab € 5,84*
€ 7,78*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Rollen
€ 7,78*
€ 9,26
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 7,57*
€ 9,01
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 7,29*
€ 8,68
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 5,84*
€ 6,95
pro Rolle
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Rollen
Mindestbestellmenge: 10 Rollen ( entspricht € 77,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.