| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8158962 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4005800104824 |
| |
|
| | |
| TESA Packband 4024 chamois 100mx50mm tesapack® 4024 PV4 • Leise abrollend • Hohe Transparenz für ein ansprechendes Erscheinungsbild • Hohe UV-, Alterungs- und Temperaturbeständigkeit für eine längere Lagerdauer • Trägerart: PP-Film • Klebemasse: Acrylat Weitere Informationen: | | PG: | Tesapack 4024 PV4 | Farbe: | chamois | Breite: | 50 mm | Länge: | 100 m | Branche: | universelle Branche | Oberfläche: | glänzend | Einsatzbereich: | Verpackungen |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | 36 | | € 7,90* | ab € 2,89* | € 4,30* | | | | | 16 Tage | | | 36 | | Frei Haus | ab € 3,43* | € 4,32* | | | | | | | | 24 | | € 4,90* | ab € 3,29* | € 4,41* | | | | | 2 Tage | | | 6 | | € 4,90* | ab € 3,40* | € 4,46* | | | | Lager 223 | | | | 6 | | € 8,50* | ab € 4,34* | € 5,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 34,08* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|