Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8158923 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4008496550654 |
| |
|
| | |
| VARTA Batterie Rechargeable Power Accu Mignon, (2 Stück) VARTA RECHARGE ACCU Power Mignon AA • HR 6 • Akku mit „Ready To Use"-Technologie • Sofort einsatzbereit da vorgeladen und mit sehr geringer Selbstentladung • Wiederaufladbar ohne Memory-Effekt • Passend für alle Ladegeräte und Standardanwendungen Info Die leistungsstarke Produktlinie verbindet bestes Preis-Leistungs-Verhältnis mit Verbraucherorientierung. Einmal aufgeladen, behält der VARTA RECHARGE ACCU Power auch noch nach 12 Monaten bis zu 75% seiner ursprünglichen Kapazität (für AAA 1000 mAh / AA 2600 mAh bis zu 65%). Die vorgeladenen Akkus sind perfekt für den täglichen Gebrauch und benötigen kein spezielles Ladegerät. Weitere Informationen: | | Lieferung: | 2er Blister St. | Batterietyp: | Mignon | SB-Verpackt: | Ja | Erhaltungsladung: | Ja | Batterie-Nennspannung: | 1.2 V | Kapazität (Akkupack): | 2100 mA | Batterie-Typ nach ANSI: | AA | Fällt unter Elektrogesetz: | Nein | Fällt unter Batteriegesetz: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akku KR157/51, Akku KR6, Akku LR06, Akku LR6, Mignon-Akku, NIMH Akku, Nickel-Metallhydrid-Akku, vorgeladene Akkus, vorgeladener Akku, nimh aa akku 2100mah, vorgeladene akkus aa, vorgeladene akkus |
| | |
| | | Angebote (48) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 2 | | pro Packung | € 6,40* | ab € 1,81* | € 2,23* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 8,00* | ab € 2,88* | € 3,56* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,87* | ab € 2,97* | € 3,67* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 3,06* | € 3,78* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | pro Stück | € 8,50* | ab € 5,77* | € 7,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|