| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8158685 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4006596222242 |
| |
|
| | |
| SANITOP WINGENROTH Kunststoff-Siphon, P-Form 1 1/2"x40, WAS-Anschluss Spültisch-Geruchsverschluss • Kunststoff • Mit Winkel-Schlauchverschraubung 45° • Abgabgsrohr verstellbar Lieferung: Im Polybeutel mit Euro-Lochung. Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Abmessung: | 45,48 mm (1.1/2") IG x 40 mm | Marke: | SANITOP® WINGENROTH |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 3,97* | € 5,13* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 3,8999* | € 5,8399* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 3,92* | € 5,87* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 3,94* | € 5,90* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 4,88* | € 7,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|