| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8158104 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 0095691299833 |
| |
|
| | |
| RIDGID Innen-/Außen-Entgrater 6-36mm Innen- und Außenentgrater für Edelstahl • Gehäuse aus eloxiertem Aluminium und Entgraterkonus aus gehärtetem Stahl • Ermöglicht ein schnelles und sauberes Innen- und Außenentgraten von Edelstahl- oder Kupferrohren • 45 Schneiden Weitere Informationen: | | Für Rohr-Ø (min.): | 6 mm | Für Rohr-Ø (max.): | 36 mm | Marke: | RIDGID® |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (24) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 41,29* | € 46,79* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 41,30* | € 46,80* | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 43,96* | € 49,89* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 44,56* | € 50,45* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 73,14* | € 83,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|