Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAPID Klebestick universal weiss, 250g.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht RAPID RAPID Klebestick universal weiss, 250g.
Artikeldetailsicht RAPID RAPID Klebestick universal weiss, 250g.
Artikeldetailsicht RAPID RAPID Klebestick universal weiss, 250g.
Artikel-Nr.:
     223-8157690
Hersteller:
     Rapid
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     3221631073615
Suchbegriffe:
Heißklebepatrone
Heißklebestangen
Heißklebestifte
Klebestangen

RAPID Klebestick universal weiss, 250g.

Heißklebestick

Lieferung: In Blisterpackung.
Weitere Informationen:
Durchmesser:
12 mm
Basis:
Kleber
Farbe:
weiß
Länge:
190 mm
Branche:
alle Industrien
Gewicht:
0,25 kg
Material:
EVA und Harz
Anwendung:
Holz, Leder, Gewebe, Kork, Kunststoffen, Fayencen und Pappe
Flammpunkt:
200 °C
Lieferform:
Stick
SB-Verpackt:
Ja
Klebestickdurchmesser:
12 mm
geeignet für:
Holz, Leder, Gewebe, Kork, Kunststoffen, Fayencen und Pappe
Einsatzbereich:
Verklebung Kork
Geruchsneutral:
1
Klebesticklänge:
190 mm
Verarbeitungszeit:
1 Minute
Verarbeitungszeit max.:
20 s
Wassergefährdungsklasse:
WGK 1 schwach wassergefährdend
Sicherheitsdatenblatt-Pflicht:
0
Schmelzviskosität (bei 200°C):
9000 mPa·s
Verarbeitungstemperatur (Maximum):
200 °C
Verarbeitungstemperatur (Minimum):
160 °C
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 5,24*
€ 7,37*
17 Tage
nicht lagernd
20
pro Packung
Frei Haus
ab € 7,47*
€ 9,06*
5 Tage
5
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 6,59*
€ 9,19*
7 Tage
2
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 6,96*
€ 9,68*
Lager 223
2
1
pro Stück
€ 8,50*
ab € 8,96*
€ 12,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,33*
€ 14,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,17*
€ 14,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,41*
€ 13,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,08*
€ 13,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.