Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORTIS Vorschlaghammer DIN1042 6 kg, mit Hickorystiel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Vorschlaghammer DIN1042 6 kg, mit Hickorystiel
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Vorschlaghammer DIN1042 6 kg, mit Hickorystiel
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Vorschlaghammer DIN1042 6 kg, mit Hickorystiel
Artikel-Nr.:
     223-8157533
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784779098
Suchbegriffe:
Mottek
Vorschlaghammer
vorschlaghammer holz
vorschlaghammer

FORTIS Vorschlaghammer DIN1042 6 kg, mit Hickorystiel

Vorschlaghammer
• Gesenkgeschmiedet, gehärtet und angelassen
• Pinne und Bahn geschliffen
• Kanten gebrochen
• Hammerkopf nach DIN 1042
• Hickorystiel
Weitere Informationen:
Norm:
DIN 1042
Kopfgewicht:
6 kg
SB-Verpackt:
Nein
Stiellänge:
800 mm
Stielschutz:
Nein
Stielmaterial:
Hickoryholz
Kopfveredelung:
lackiert
Stielveredelung:
lackiert
Kanten gebrochen:
Ja
Weitere Suchbegriffe: fortis vorschlaghammer
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 29,54*
€ 38,10*
3 Tage
42
€ 4,90*
ab € 29,30*
€ 38,13*
7 Tage
43
€ 4,95*
ab € 29,32*
€ 38,15*
€ 4,90*
ab € 28,66*
€ 38,62*
Lager 223
42
€ 8,50*
ab € 37,46*
€ 48,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,52*
€ 57,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,28*
€ 56,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,99*
€ 54,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,73*
€ 50,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,32*
€ 47,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,46*
€ 44,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.