Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORTIS Vorschlaghammer DIN1042 4 kg, mit Hickorystiel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Vorschlaghammer DIN1042 4 kg, mit Hickorystiel
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Vorschlaghammer DIN1042 4 kg, mit Hickorystiel
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Vorschlaghammer DIN1042 4 kg, mit Hickorystiel
Artikel-Nr.:
     223-8157532
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784779111
Suchbegriffe:
Mottek
Vorschlaghammer
vorschlaghammer holz
vorschlaghammer

FORTIS Vorschlaghammer DIN1042 4 kg, mit Hickorystiel

Vorschlaghammer
• Gesenkgeschmiedet, gehärtet und angelassen
• Pinne und Bahn geschliffen
• Kanten gebrochen
• Hammerkopf nach DIN 1042
• Hickorystiel
Weitere Informationen:
Norm:
DIN 1042
Kopfgewicht:
4 kg
SB-Verpackt:
Nein
Stiellänge:
700 mm
Stielschutz:
Nein
Stielmaterial:
Hickoryholz
Kopfveredelung:
lackiert
Stielveredelung:
lackiert
Kanten gebrochen:
Ja
Weitere Suchbegriffe: fortis vorschlaghammer
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
64
€ 4,79*
ab € 25,03*
€ 30,31*
2 Tage
75
€ 4,90*
ab € 25,06*
€ 30,35*
4 Tage
77
€ 4,95*
ab € 25,13*
€ 30,43*
€ 4,90*
ab € 24,50*
€ 31,01*
Lager 223
75
€ 8,50*
ab € 31,58*
€ 38,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,06*
€ 45,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,78*
€ 44,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,89*
€ 41,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,64*
€ 40,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,58*
€ 37,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.