Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORTIS Steinbohrer HM 8 x 120/ 80mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Steinbohrer HM 8 x 120/ 80mm
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Steinbohrer HM 8 x 120/ 80mm
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Steinbohrer HM 8 x 120/ 80mm
Artikel-Nr.:
     223-8157448
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784790086
Suchbegriffe:
Betonbohrer
Schlagbohrer
Steinbohrer
fortis steinbohrer 8mm

FORTIS Steinbohrer HM 8 x 120/ 80mm

Steinbohrer
• Hohe Standzeit dank stabiler HM-Platte und spezieller Oberflächenhärtung
• Schneller Bohrmehlabtransport durch 4-spiralige Förderwendel
• Hochgeschwindigkeitsbohrer ist ideal für den Einsatz in Akku-Bohrmaschinen
• Geeignet für Gasbeton/YTONG, Kalksandstein und Mauerwerk, Klinker, Stein, Beton, Granit, Porenbeton, Marmor, Wandfliesen, Dachziegel

Lieferung: In SB-Kunststofftasche.
Weitere Informationen:
Ø:
8 mm
Anwendung:
Gasbeton/YTONG, Kalksandstein und Mauerwerk, Klinker, Stein, Beton, Granit, Porenbeton, Marmor, Wandfliesen, Dachziegel
Spiralform:
4-spiralig
SB-Verpackt:
Ja
Gesamtlänge:
120 mm
Prüfzeichen:
Nein
Spirallänge:
80 mm
Bohrhammerfest:
Nein
Zentrierspitze:
Nein
Bohrer Schaft:
Rundschaft
Spitzenveredelung:
HM
Bohrer Durchmesser:
8 mm
Bohrer geeignet für:
Stein
Weitere Suchbegriffe: betonbohrer, betonbohrer 8mm
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
18
10
Frei Haus
ab € 1,06*
€ 1,51*
2 Tage
18
5
€ 4,90*
ab € 1,05*
€ 1,58*
5 Tage
15
1
€ 4,79*
ab € 1,06*
€ 1,60*
6 Tage
18
1
€ 4,95*
ab € 1,18*
€ 1,77*
Lager 223
18
1
€ 8,50*
ab € 1,37*
€ 2,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.