Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORTIS Schleifstreifen Korund (VE 10Stück) 93 x230mm,K 40,8L.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Schleifstreifen Korund (VE 10Stück) 93 x230mm,K 40,8L.
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Schleifstreifen Korund (VE 10Stück) 93 x230mm,K 40,8L.
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Schleifstreifen Korund (VE 10Stück) 93 x230mm,K 40,8L.
Artikel-Nr.:
     223-8157093
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784781190
Suchbegriffe:
Holz-Schleifstreifen
Holz-Schwingschleifblatt
Metall-Schleifstreifen
Metall-Schwingschleifblatt

FORTIS Schleifstreifen Korund (VE 10Stück) 93 x230mm,K 40,8L.

Schleifpapier, Korund, SB
• Korund
• Papierunterlage
• Dicht gestreut
• Zum Einsatz auf Schwingschleifern für allgemeine Schleifarbeiten auf Holz und Metall geeignet

Lieferung: 10 Blätter in SB-Verpackung.
Weitere Informationen:
Breite:
93 mm
Länge:
230 mm
Bindung:
Kunstharz
Kornart:
Korund
Loch-Ø:
10 mm
Körnung:
40
Streuart:
dicht
SB-Verpackt:
Ja
Kletthaftend:
Nein
Lieferumfang:
10 Blätter St.
Anzahl Löcher:
8
Einsatzbereich:
zum Einsatz auf Schwingschleifern für allgemeine Schleifarbeiten auf Holz und Metall geeignet
Trägermaterial:
Papier
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
32
20
Frei Haus
ab € 2,05*
€ 2,67*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 2,03*
€ 2,95*
1 Tag
32
1
€ 4,90*
ab € 2,04*
€ 2,95*
6 Tage
37
1
€ 4,95*
ab € 2,07*
€ 3,01*
Lager 223
32
1
€ 8,50*
ab € 2,65*
€ 3,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.