Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORTIS Schleifstreifen Korund (VE 10Stück) 93 x230mm,K120,8L.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Schleifstreifen Korund (VE 10Stück) 93 x230mm,K120,8L.
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Schleifstreifen Korund (VE 10Stück) 93 x230mm,K120,8L.
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Schleifstreifen Korund (VE 10Stück) 93 x230mm,K120,8L.
Artikel-Nr.:
     223-8157091
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784781176
Suchbegriffe:
Holz-Schleifstreifen
Holz-Schwingschleifblatt
Metall-Schleifstreifen
Metall-Schwingschleifblatt

FORTIS Schleifstreifen Korund (VE 10Stück) 93 x230mm,K120,8L.

Schleifpapier, Korund, SB
• Korund
• Papierunterlage
• Dicht gestreut
• Zum Einsatz auf Schwingschleifern für allgemeine Schleifarbeiten auf Holz und Metall geeignet

Lieferung: 10 Blätter in SB-Verpackung.
Weitere Informationen:
Breite:
93 mm
Länge:
230 mm
Bindung:
Kunstharz
Kornart:
Korund
Loch-Ø:
10 mm
Körnung:
120
Streuart:
dicht
SB-Verpackt:
Ja
Kletthaftend:
Nein
Lieferumfang:
10 Blätter St.
Anzahl Löcher:
8
Einsatzbereich:
zum Einsatz auf Schwingschleifern für allgemeine Schleifarbeiten auf Holz und Metall geeignet
Trägermaterial:
Papier
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
39
20
Frei Haus
ab € 1,69*
€ 2,26*
1 Tag
39
1
€ 4,90*
ab € 1,68*
€ 2,42*
5 Tage
39
1
€ 4,95*
ab € 1,70*
€ 2,46*
2 Tage
1000
1
€ 6,99*
ab € 1,8919*
€ 2,7419*
Lager 223
37
1
€ 8,50*
ab € 2,17*
€ 3,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.