| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8156656 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4317784787734 |
| |
|
| | |
| FORTIS Gliedermassstab Polyamid 2m/16mm weiss Kunststoff-Gliedermaßstab • ABS-Kunststoff • Farbe weiß • Geprägte mm-Teilung in schwarz an der oberen und unteren Gliederkante, beidseitig • 3 mm starke Glieder • Durchgenietete Gelenkfedern aus Metall • EG-Genauigkeitsklasse III Weitere Informationen: | | Breite: | 16 mm | Länge: | 2 m | Gelenke: | durchgenietete Metall-Gelenkfedern | Material: | ABS-Kunststoff | Einteilung: | mm mm | SB-Verpackt: | Nein | Gliederanzahl: | 10 | Gliederstärke: | 3 mm | EG-Genauigkeitsklasse: | III |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 3,85* | € 4,80* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 3,78* | € 5,48* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 3,80* | € 5,48* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 4,2028* | € 6,0828* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 4,85* | € 6,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|