Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORTIS Drehstift DIN900 10x200mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Drehstift DIN900 10x200mm
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Drehstift DIN900 10x200mm
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Drehstift DIN900 10x200mm
Artikel-Nr.:
     223-8156497
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784779470
Suchbegriffe:
Drehstift
Steckschlüssel Drehstift
drehstift din900 10x200mm
drehstift din 900

FORTIS Drehstift DIN900 10x200mm

Drehstift für Steckschlüssel
• Gehärtet und matt verchromt
• DIN 900
Weitere Informationen:
Ø:
10 mm
Norm:
DIN 900
Länge:
200 mm
SB-Verpackt:
Nein
Oberflächenveredelung:
matt verchromt
Weitere Suchbegriffe: drehstifte 200mm
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,90*
ab € 0,91*
€ 1,32*
16 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 0,94*
€ 1,35*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 0,93*
€ 1,36*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 0,95*
€ 1,39*
Lager 223
nicht lagernd
1
€ 8,50*
ab € 1,19*
€ 1,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.