Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORTIS Dosensenker Superior, Diamant 68mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Dosensenker Superior, Diamant 68mm
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Dosensenker Superior, Diamant 68mm
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Dosensenker Superior, Diamant 68mm
Artikel-Nr.:
     223-8156486
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784778244
Suchbegriffe:
Diamant-Bohrkrone
Diamantbohrkrone
Diamant-Dosensenker
Dosensenker

FORTIS Dosensenker Superior, Diamant 68mm

Diamant-Dosensenker Superior
• Diamant-Schneiden
• Hoher Materialabtrag und hohe Bohrgeschwindigkeit
• Exakter Schnitt im Trockenbohrverfahren
• Gehärteter Stahlkörper mit M16-Innengewinde
• Maximale Bohrtiefe 70 mm
• Für verdichteten, feuchten Kalksandstein, Stein, Fliesen, Mauerwerk
Weitere Informationen:
Ø:
68 mm
Anwendung:
Für verdichteten, feuchten Kalksandstein, Stein, Fliesen, Mauerwerk
SB-Verpackt:
Nein
Prüfzeichen:
Nein
Bohrhammerfest:
Nein
Einsatzbereich:
Für Installationen, dank exaktem Schnitt im Trockenbohrverfahren bei geringem Verschleiß
Anzahl Segmente:
3
Gewinde-Aufnahme:
M16
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 77,50*
€ 96,13*
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 77,39*
€ 96,17*
3 Tage
5
Frei Haus
ab € 77,80*
€ 96,17*
7 Tage
5
Frei Haus
ab € 78,11*
€ 96,55*
Lager 223
5
€ 8,50*
ab € 99,75*
€ 122,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,86*
€ 146,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,18*
€ 143,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,73*
€ 132,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,88*
€ 126,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,75*
€ 118,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.