Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

FORTIS Blindnietzange 2,4 - 5,0mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FORTIS Blindnietzange 2,4 - 5,0mm
Artikeldetailsicht FORTIS Blindnietzange 2,4 - 5,0mm
Artikeldetailsicht FORTIS Blindnietzange 2,4 - 5,0mm
Artikel-Nr.:
     223-8156392
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784775137
Suchbegriffe:
Blindnietzange
Handnietzange
Nietzange
blindnietzange

FORTIS Blindnietzange 2,4 - 5,0mm

Handnietzange
- Abrbeitsbereich bis 5 mm Ø Alu, bis 4 mm Ø Edelstahl
- Öffnungsfeder für selbsttätigen Dornauswurf Lieferung: Inklusive 4 Mundstücken.
Weitere Informationen:
Gerätehub:
8
Gesamtlänge:
255
Weitere Suchbegriffe: Nietzangen, Blindnietzangen, Schleifpapier, FORTIS
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,95*
ab € 9,95*
€ 11,62*
Lager 223
€ 8,50*
ab € 11,48*
€ 13,39*
€ 3,95*
ab € 17,89*
€ 19,60*
€ 6,90*
ab € 17,70*
€ 20,52*
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,39*
€ 15,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,07*
€ 15,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,38*
€ 14,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,96*
€ 14,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,48*
€ 13,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.