| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8156389 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4317784775021 |
| |
|
| | |
| FORTIS Blindnietmutter (50 Stück) M5x11,5mm Blindnietmutter Alu, Standard, Flachrundkopf • Flachrundkopf • Aluminium Weitere Informationen: | | Länge: | 11.5 mm | Material: | Aluminium | SB-Verpackt: | Nein | Gewindegröße: | M5 | Kopfausführung: | Flachrundkopf | Nietbare Materialstärke max: | 2.5 mm | Nietbare Materialstärke min: | 0.5 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 20 | | Frei Haus | ab € 4,72* | € 5,86* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 4,59* | € 6,57* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 4,63* | € 6,59* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 4,65* | € 6,66* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 5,83* | € 8,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|