Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORTIS Blindniet Standard (100 Stück) Flachrundkopf, 3,2x 8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Blindniet Standard (100 Stück) Flachrundkopf, 3,2x 8mm
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Blindniet Standard (100 Stück) Flachrundkopf, 3,2x 8mm
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Blindniet Standard (100 Stück) Flachrundkopf, 3,2x 8mm
Artikel-Nr.:
     223-8156382
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784775106
Suchbegriffe:
Blindniet DIN 7337
Blintniete DIN 7337
DIN 7337
DIN 7337 Blindniet

FORTIS Blindniet Standard (100 Stück) Flachrundkopf, 3,2x 8mm

Blindniet Alu/Stahl, Standard, Flachrundkopf
• Flachrundkopf
• DIN 7337, Form A
• Mit Sollbruchdorn
• Hohlniet: Alu-Legierung blank
• Nietdorn: Stahl, verzinkt
Weitere Informationen:
Nietschaft-Ø:
3,2 mm
Nietschaftlänge:
8 mm
Nietbare Materialstärke min:
3,1 mm
Nietbare Materialstärke max:
4,7 mm
Inhalt:
100 Stück
Marke:
FORTIS
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
186
20
Frei Haus
ab € 2,21*
€ 2,85*
6 Tage
186
1
€ 4,95*
ab € 2,17*
€ 3,16*
1 Tag
186
1
€ 4,90*
ab € 2,17*
€ 3,16*
2 Tage
1000
1
€ 6,99*
ab € 2,3962*
€ 3,4862*
Lager 223
186
1
€ 8,50*
ab € 2,74*
€ 3,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.