Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORTIS Blindniet Standard (100 Stück) Flachrundkopf, 4 x12mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Blindniet Standard (100 Stück) Flachrundkopf, 4 x12mm
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Blindniet Standard (100 Stück) Flachrundkopf, 4 x12mm
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Blindniet Standard (100 Stück) Flachrundkopf, 4 x12mm
Artikel-Nr.:
     223-8156380
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784775083
Suchbegriffe:
Blindniet DIN 7337
Blintniete DIN 7337
DIN 7337
DIN 7337 Blindniet

FORTIS Blindniet Standard (100 Stück) Flachrundkopf, 4 x12mm

Blindniet Alu/Stahl, Standard, Flachrundkopf
• Flachrundkopf
• DIN 7337, Form A
• Mit Sollbruchdorn
• Hohlniet: Alu-Legierung blank
• Nietdorn: Stahl, verzinkt
Weitere Informationen:
Norm:
DIN 7337, Form A
Luftdicht:
Nein
SB-Verpackt:
Nein
Wasserdicht:
Nein
Nietschaft-Ø:
4 mm
Nietschaftlänge:
12 mm
Material Hohlniet:
Aluminium-Legierung
Material Nietdorn:
Stahl
Nietbare Materialstärke max:
7.9 mm
Nietbare Materialstärke min:
6.3 mm
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
111
20
Frei Haus
ab € 3,21*
€ 3,41*
4 Tage
111
1
€ 4,95*
ab € 3,17*
€ 3,75*
1 Tag
111
1
€ 4,90*
ab € 3,17*
€ 3,75*
5 Tage
94
1
€ 4,79*
ab € 3,17*
€ 3,75*
Lager 223
111
1
€ 8,50*
ab € 3,94*
€ 4,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.