Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

GESIPA Blindniete PolyBulb, Alu/Stahl Flachrdkopf, 4,8x16,0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht GESIPA Blindniete PolyBulb, Alu/Stahl Flachrdkopf, 4,8x16,0
Artikeldetailsicht GESIPA Blindniete PolyBulb, Alu/Stahl Flachrdkopf, 4,8x16,0
Artikeldetailsicht GESIPA Blindniete PolyBulb, Alu/Stahl Flachrdkopf, 4,8x16,0
Artikeldetailsicht GESIPA Blindniete PolyBulb, Alu/Stahl Flachrdkopf, 4,8x16,0
Artikeldetailsicht GESIPA Blindniete PolyBulb, Alu/Stahl Flachrdkopf, 4,8x16,0
Artikel-Nr.:
     223-8156208
Hersteller:
     GESIPA Blindniettechnik
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4007081944847
Suchbegriffe:
Standard-Blindniete
standard-blindniete flachrundkopf
standard blindniete

GESIPA Blindniete PolyBulb, Alu/Stahl Flachrdkopf, 4,8x16,0

Blindniet PolyBulb® Alu/Stahl, Flachrundkopf
• Hohlniet: Aluminium-Legierung
• Nietdorn: Stahl, verzinkt
• Ideal für weiche und brüchige Materialien durch dei unterlegscheibenförmige Schließkopfbildung
Weitere Informationen:
Nietschaft-Ø:
4,8 mm
Nietschaftlänge:
16 mm
Nietbare Materialstärke min:
5 mm
Nietbare Materialstärke max:
9 mm
Weitere Suchbegriffe: GESIPA, Mehrbereichs-Blindniet, Blindniet, Flachrundkopf, Niete
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1416*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,1576*
€ 0,18754
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1536*
€ 0,18278
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,1476*
€ 0,17564
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1446*
€ 0,17207
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1416*
€ 0,1685
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.