Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GESIPA Blindniete PolyBulb, Alu/Stahl Flachrdkopf, 4,8x11,0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht GESIPA GESIPA Blindniete PolyBulb, Alu/Stahl Flachrdkopf, 4,8x11,0
Artikeldetailsicht GESIPA GESIPA Blindniete PolyBulb, Alu/Stahl Flachrdkopf, 4,8x11,0
Artikeldetailsicht GESIPA GESIPA Blindniete PolyBulb, Alu/Stahl Flachrdkopf, 4,8x11,0
Artikeldetailsicht GESIPA GESIPA Blindniete PolyBulb, Alu/Stahl Flachrdkopf, 4,8x11,0
Artikel-Nr.:
     223-8156207
Hersteller:
     GESIPA Blindniettechnik
Herst.-Nr.:
     1450473
EAN/GTIN:
     4007081943291
Suchbegriffe:
Mehrbereichs-Blindniete
Mehrbereichsblindniete
Standard-Blindniete
standard-blindniete flachrundkopf

GESIPA Blindniete PolyBulb, Alu/Stahl Flachrdkopf, 4,8x11,0

PolyBulb®-Blindniet, Alu/Stahl Standard, Flachrundkopf

Ausführung: Hohlniet aus Alu AlMg 2,5, Nietdorn aus verzinktem Stahl.
Weitere Informationen:
Inhalt:
500 St.
Kopfform:
Flachrundkopf
Zugkraft:
1900 N
Bohrerdurchmesser:
4.9 mm
Bohrlochdurchmesser:
4.9 mm
Nietdorndurchmesser:
3.25 mm
Besonderheit:
Für empfindliche Anwendungen mit weichen und brüchigen Materialien
Nietschaftdurchmesser:
4.8 mm
Kopfausführung:
Unterlegscheibenförmiger Schließkopf
Max. Setzkopfdurchmesser:
10 mm
Nietschaftlänge:
11 mm
Material Hohlniet:
Aluminium-Legierung
Material Nietdorn:
Stahl, verzinkt
Nietbare Materialstärke max:
6 mm
Nietbare Materialstärke min:
1.5 mm
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1500
1000
Frei Haus
ab € 0,06525*
€ 0,08205*
2 Tage
1500
1000
Frei Haus
ab € 0,06556*
€ 0,08206*
250
€ 4,90*
ab € 0,06784*
€ 0,08654*
2 Tage
750
750
Frei Haus
ab € 0,07*
€ 0,0874*
Lager 223
1500
250
€ 8,50*
ab € 0,08688*
€ 0,10838*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,10838*
€ 0,12897
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,10668*
€ 0,12695
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,10448*
€ 0,12433
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,10068*
€ 0,11981
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,09628*
€ 0,11457
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,08688*
€ 0,10339
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 27,095* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.