Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PLANAM Kinder-Latzhose kornblau/mittelrot Gr. 110/116


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht PLANAM PLANAM Kinder-Latzhose kornblau/mittelrot Gr. 110/116
Artikeldetailsicht PLANAM PLANAM Kinder-Latzhose kornblau/mittelrot Gr. 110/116
Artikel-Nr.:
     223-8156106
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     0164110
EAN/GTIN:
     4030913164106
Suchbegriffe:
Kinder Latzhose
Kinderlatzhose
kinder latzhose kornblau
kinder-latzhose

PLANAM Kinder-Latzhose kornblau/mittelrot Gr. 110/116

Kinder-Latzhose

Ausführung:
• Brustlatz mit verdecktem Messing-Reißverschluss
• Zusätzlich aufgesetzte Latztasche
• Zwei aufgesetzte Vordertaschen
• Hosenschlitz mit Reißverschluss
• Gesäß- und Maßstabtasche
• Seitenschlitz verstellbar
• Sicherheitsschnalle an den Trägern
Material: 100 % Baumwolle, 290 g/m²
Farbe: kornblumenblau
Weitere Informationen:
Norm:
EN 6330
Basis:
Kinder-Latzhose
Farbe:
kornblau/mittelrot | blau
Gewicht:
0.625
Größe:
110/116
Material:
100 % Baumwolle (CO)
Grammatur:
290 g/m²
Farbigkeit:
mehrfarbig
Hauptfarbe:
blau
Nebenfarbe:
rot
Taschenart:
Brustlatztasche mit Reißverschluss
Ausstattung:
Hosenschlitz
Bindungsart:
Köperbindung
Gefährdung:
leichte Verschmutzung
Besonderheit:
ÖKO-TEX® Standard 100 zertifiziert
Hauptfarbton:
kornblau
Schnallenart:
Sicherheitsschnalle
Textilpflege:
Waschen 60 °C
Geschlecht:
Kinder
Verschlussart:
verdeckter Reißverschluss
Gewebequalität:
Diagonalköper
Größenspiegel:
86/92-170/176
Material Schnalle:
Kunststoff
Schnallenmaterial:
Kunststoff
Weitenverstellung:
Knopf (Seitenschlitz)
Kleidungsgröße:
110/116
Einlaufschutz gemäß DIN EN ISO 6330:
Ja
Weitere Suchbegriffe: kinder latzhose planam
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 14,11*
€ 19,14*
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 13,78*
€ 19,18*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 14,38*
€ 19,53*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 14,52*
€ 19,73*
Lager 223
11
€ 8,50*
ab € 20,54*
€ 27,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,40*
€ 32,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,64*
€ 31,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,62*
€ 30,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,93*
€ 29,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,19*
€ 28,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,54*
€ 24,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
0164086
ab € 13,78*
Ähnlich
Planam
0164122
ab € 13,78*
Ähnlich
Planam
0164134
ab € 13,81*
Ähnlich
Planam
0164146
ab € 13,82*
Ähnlich
Planam
0164158
ab € 13,76*
Ähnlich
Planam
0164170
ab € 13,84*
Ähnlich
Planam
0165086
ab € 14,38*
Ähnlich
Planam
0166086
ab € 14,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.