Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DUPONT Einwegoverall Tychem F Gr. XXL grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht DUPONT DUPONT Einwegoverall Tychem F Gr. XXL grau
Artikeldetailsicht DUPONT DUPONT Einwegoverall Tychem F Gr. XXL grau
Artikeldetailsicht DUPONT DUPONT Einwegoverall Tychem F Gr. XXL grau
Artikeldetailsicht DUPONT DUPONT Einwegoverall Tychem F Gr. XXL grau
Artikeldetailsicht DUPONT DUPONT Einwegoverall Tychem F Gr. XXL grau
Artikeldetailsicht DUPONT DUPONT Einwegoverall Tychem F Gr. XXL grau
Artikeldetailsicht DUPONT DUPONT Einwegoverall Tychem F Gr. XXL grau
Artikeldetailsicht DUPONT DUPONT Einwegoverall Tychem F Gr. XXL grau
Artikeldetailsicht DUPONT DUPONT Einwegoverall Tychem F Gr. XXL grau
Artikeldetailsicht DUPONT DUPONT Einwegoverall Tychem F Gr. XXL grau
Artikeldetailsicht DUPONT DUPONT Einwegoverall Tychem F Gr. XXL grau
Artikeldetailsicht DUPONT DUPONT Einwegoverall Tychem F Gr. XXL grau
Artikel-Nr.:
     223-8155937
Hersteller:
     DuPont
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     5450208004761
Suchbegriffe:
Chemieschutz-Overall
Chemikalien-Schutzoverall
Chemikalienschutzanzug
Chemikalienschutzanzüge

DUPONT Einwegoverall Tychem F Gr. XXL grau

Einweganzug Tychem® 6000F

Eigenschaften:
• Schutzklasse: Kat. III, Typ 3B, 4B, 5B, 6B
• Flüssigkeitsdichter Typ-3-Anzug
• Antistatisch nach EN 1149-5
• Flüssigkeitsdicht bis 3 bar
• Barriere gegenüber organischen und hochkonzentrierten Chemikalien
Ausführung:
• Daumenschlaufe, für Überkopfarbeiten geeignet
• Heiß überklebte Nähte für höchsten Schutz
• Tyvek®-Reißverschluss mit doppelter, selbstklebender Abdeckung
• Eingeklebter Rückengummi
• Erfüllt die EN 14126 (biol. Gefahrstoffe) in den höchsten Klassen
Material: Tychem® 6000F
Anwendungsbereiche: Schutz vor organischen und hoch konzentrierten anorganischen Säuren und Laugen, wie z. B. chemische und pharmazeutische Industrie, Dekontamination von verseuchten Böden, Gefahrstoffentsorgung, Aufräumarbeiten nach Chemieunfällen
Zulassung/Norm: EN 13034, EN 13982-1, EN 1149-5, EN 1073-2, EN 14126, EN 14605
Farbe: grau
Weitere Informationen:
Größe:
2XL
Herstellerartikelnummer:
D13395268
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 223
1
1
€ 8,50*
ab € 15,44*
€ 19,67*
15 Tage
nicht lagernd
25
Frei Haus
ab € 23,10*
€ 25,48*
16 Tage
nicht lagernd
25
Frei Haus
ab € 23,02*
€ 25,52*
1 Tag
32
1
€ 5,50*
ab € 24,92*
€ 30,95*
3 Tage
24
1
€ 5,99*
ab € 25,06*
€ 31,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,67*
€ 23,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,44*
€ 23,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,60*
€ 22,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,97*
€ 21,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,42*
€ 20,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,44*
€ 18,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DuPont
D13395221
ab € 23,17*
Ähnlich
DuPont
D13395545
ab € 23,47*
Ähnlich
k.A.
840173
ab € 21,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.