Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORTIS Berufssocke BW-Art grau Gr. 41-42


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Berufssocke BW-Art grau Gr. 41-42
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Berufssocke BW-Art grau Gr. 41-42
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Berufssocke BW-Art grau Gr. 41-42
Artikel-Nr.:
     223-8155737
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784797672
Suchbegriffe:
Arbeitssocken
Arbeitsstrümpfe
Berufssocken
Berufsstrümpfe

FORTIS Berufssocke BW-Art grau Gr. 41-42

Berufssocke

Ausführung:
• Nach BW-Art
• Bis 30 °C waschbar
Material:
60 % Schurwolle,
40 % Polyester
Farbe: grau
Weitere Informationen:
Basis:
Berufssocke
Größe:
41-42
Material:
60 % Schurwolle, 40 % Polyester (PES)
Farbigkeit:
einfarbig
Geschlecht:
Herren
Hauptfarbe:
grau
Besonderheit:
wadenlang
Textilpflege:
Waschen 30 °C
Größenspiegel:
39/40-47/48
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
25
20
Frei Haus
ab € 5,64*
€ 6,93*
2 Tage
25
1
€ 4,95*
ab € 4,85*
€ 7,29*
1 Tag
25
1
€ 7,90*
ab € 4,87*
€ 7,38*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 5,06*
€ 7,65*
Lager 223
25
1
€ 8,50*
ab € 6,49*
€ 9,74*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 9,74*
€ 11,59
pro Paar
ab 5 Paar
€ 8,83*
€ 10,51
pro Paar
ab 10 Paar
€ 8,48*
€ 10,09
pro Paar
ab 20 Paar
€ 7,94*
€ 9,45
pro Paar
ab 50 Paar
€ 7,85*
€ 9,34
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 6,49*
€ 7,72
pro Paar
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.