Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORTIS Berufssocke BW-Art grau Gr. 43-44


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Berufssocke BW-Art grau Gr. 43-44
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Berufssocke BW-Art grau Gr. 43-44
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Berufssocke BW-Art grau Gr. 43-44
Artikel-Nr.:
     223-8155736
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784797665
Suchbegriffe:
Arbeitssocken
Arbeitsstrümpfe
Berufssocken
Berufsstrümpfe

FORTIS Berufssocke BW-Art grau Gr. 43-44

Berufssocke

Ausführung:
• Nach BW-Art
• Bis 30 °C waschbar
Material:
60 % Schurwolle,
40 % Polyester
Farbe: grau
Weitere Informationen:
Basis:
Berufssocke
Größe:
43-44
Material:
60 % Schurwolle, 40 % Polyester (PES)
Farbigkeit:
einfarbig
Geschlecht:
Herren
Hauptfarbe:
grau
Besonderheit:
wadenlang
Textilpflege:
Waschen 30 °C
Größenspiegel:
39/40-47/48
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
61
20
Frei Haus
ab € 5,65*
€ 6,89*
3 Tage
61
1
€ 4,95*
ab € 4,87*
€ 7,31*
1 Tag
61
1
€ 7,90*
ab € 4,89*
€ 7,34*
1
€ 9,80*
ab € 5,38*
€ 8,11*
Lager 223
61
1
€ 8,50*
ab € 6,51*
€ 9,69*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 9,69*
€ 11,53
pro Paar
ab 5 Paar
€ 8,78*
€ 10,45
pro Paar
ab 10 Paar
€ 8,40*
€ 10,00
pro Paar
ab 20 Paar
€ 7,89*
€ 9,39
pro Paar
ab 50 Paar
€ 7,80*
€ 9,28
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 6,51*
€ 7,75
pro Paar
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.