Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKYLOTEC Halteseil Ergogrip SK12 Attack/OvaloyTri Alu 2m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht SKYLOTEC SKYLOTEC Halteseil Ergogrip SK12 Attack/OvaloyTri Alu 2m
Artikeldetailsicht SKYLOTEC SKYLOTEC Halteseil Ergogrip SK12 Attack/OvaloyTri Alu 2m
Artikeldetailsicht SKYLOTEC SKYLOTEC Halteseil Ergogrip SK12 Attack/OvaloyTri Alu 2m
Artikel-Nr.:
     223-8155418
Hersteller:
     Skylotec
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030281052852
Suchbegriffe:
Auffanggerät
Seilkürzer
Halteseil
Kunstfaser-Seil

SKYLOTEC Halteseil Ergogrip SK12 Attack/OvaloyTri Alu 2m

Halteseil »Ergogrip SK 12«, Karabiner »Attack«

Eigenschaften:
• Halteseile dienen der Arbeitsplatzpositionierung
• Zugelassen für eine Person
• Die verwendeten Kernmantelseile sind extrem kantenbelastbar und abriebfest
• Bleiben bei Feuchtigkeit weich
• Lange Haltbarkeit
• Das »Ergogrip«-Gerät lässt sich sehr leicht mit einer Hand verstellen
• Seildurchmesser: 12 mm
• Maximale Lebensdauer 4–6 Jahre
• Für Temperaturbereiche von –35 °C bis 45 °C
• Reinigung per Handwäsche bis 40 °C
Zulassung/Norm: EN 353-2:2002, EN 358:1999
Material: Polyamidseil, Aluminiumkarabiner
Gewicht: maximal zulässiges Gewicht: 100 kg
Weitere Informationen:
Norm:
DIN EN 353-2:2002
Basis:
Halteseil
Farbe:
weiß
Länge:
2 m
Branche:
Handel, Verkehr, Logistik
Gewicht:
0.7305 kg
Tragmittel:
Kernmantelseil
Seilkürzer:
Ja
Textilpflege:
Waschen 40 °C (Handwäsche)
geeignet für:
Gurt
Seildurchmesser:
12 mm
Absturzindikator:
Nein
Anzahl Karabiner:
2 St.
Lebensdauer max.:
6 a
Anwendungsbereich:
Hochregallager
Personenzahl max.:
1 Anzahl
Karabiner Gurtseite:
Trilock-Karabiner
Material Tragmittel:
Polyamid (PA)
Zulässiges Gewicht:
100 kg
Material Seilkürzer:
Aluminium (Al)
Temperaturbereich bis:
45 °C
Temperaturbereich von:
-35 °C
Durchmesser Tragmittel:
12 mm
Karabiner max. Öffnung:
21 mm
Material Karabiner Gurtseite:
Aluminium (Al), eloxiert
Karabiner Anschlagspunkt Seite:
Einhandkarabiner
Karabiner Gurtseite max. Öffnung:
21 mm
Material Karabiner Anschlagspunkt:
Aluminium (Al), eloxiert
Angebote (25)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
14
€ 4,95*
ab € 113,76*
€ 147,46*
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 120,92*
€ 148,18*
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 124,44*
€ 153,30*
2 Tage
14
€ 5,50*
ab € 125,74*
€ 154,15*
Lager 223
2
€ 8,50*
ab € 181,19*
€ 217,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 217,65*
€ 259,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 209,02*
€ 248,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 196,33*
€ 233,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,25*
€ 225,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 181,19*
€ 215,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.