Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORTIS Mechanikerhandschuh Technic Grip orange/schwarz


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Mechanikerhandschuh Technic Grip orange/schwarz
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Mechanikerhandschuh Technic Grip orange/schwarz
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Mechanikerhandschuh Technic Grip orange/schwarz
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Mechanikerhandschuh Technic Grip orange/schwarz
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Mechanikerhandschuh Technic Grip orange/schwarz
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Mechanikerhandschuh Technic Grip orange/schwarz
Artikel-Nr.:
     223-8155346
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784785365
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

FORTIS Mechanikerhandschuh Technic Grip orange/schwarz

Montagehandschuh »Technic Grip«

Zulassung/Norm: EN 388
Eigenschaften:
• Für kräftiges und sicheres Zupacken
• Atmungsaktives Mikrogewebe gegen verschwitzte Hände
• Hohe Rutschfestigkeit durch beschichtete Griffflächen
• Stufenlos einstellbarer Klettverschluss
• Hoher Tragekomfort
• Sehr gutes Tastgefühl
Anwendungsbereiche: Forstwirtschaft, Garten- und Landschaftsbau, Montage von Kleinteilen, Messebau, Handwerk
Material: Neopren
Länge: 260 mm
Farbe: orange-schwarz
Weitere Informationen:
Norm:
DIN EN 388
Basis:
Handschuh
Länge:
260 mm
Branche:
Forstwirtschaft
Größe:
10
Passform:
einseitig tragbar
Kategorie:
Kat. II
Stulpenart:
Klettverschluss
Gefährdung:
mechanische Risiken
Handschuhform:
5-Finger-Handschuh
PSA-Kategorie:
Kat. II
Größenspiegel:
8, 10
Beschichtungsart:
beschichtet (Fingerspitzen)
Eigenname Material:
Neopren
Material Handschuh:
Chloropren-Kautschuk (CR)
Besonderheit Material:
atmungsaktiv
Farbe Material Handschuh:
schwarz
Norm DIN EN 388 - Kennzahlen:
2016: 2121X
Nebenfarbe Material Handschuh:
orange
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
254
10
Frei Haus
ab € 6,47*
€ 8,15*
4 Tage
216
1
€ 4,79*
ab € 5,78*
€ 8,29*
1
€ 5,90*
ab € 5,25*
€ 8,39*
3 Tage
1000
1
€ 6,99*
ab € 5,9548*
€ 8,5348*
Lager 223
253
1
€ 8,50*
ab € 7,48*
€ 10,56*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 10,56*
€ 12,57
pro Paar
ab 2 Paar
€ 10,10*
€ 12,02
pro Paar
ab 5 Paar
€ 9,61*
€ 11,44
pro Paar
ab 10 Paar
€ 9,34*
€ 11,11
pro Paar
ab 20 Paar
€ 8,95*
€ 10,65
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 7,48*
€ 8,90
pro Paar
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.