| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8155309 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4317784784221 |
| |
|
| | |
| FORTIS StrickhandschuhFitter Thermo Gr. 10 Strickhandschuh »Fitter Thermo« Zulassung/Norm: EN 388:2016, EN 511 Eigenschaften: • Flauschiges Futter • Ausgezeichnete Griffsicherheit • Auch bei Flüssigkeiten behalten die Handschuhe die Flexibilität • Anatomische, gute Passform Anwendungsbereiche: Ideal bei Arbeiten in Kühl- und Tiefkühlhäusern, im Bausektor, bei der Müllabfuhr, bei öffentlichen Diensten, Transport usw. Material: Acrylträger, Innenhand mit Latex-Foam-Beschichtung Farbe: orange-grau, fluoreszierend Weitere Informationen: | | Norm: | DIN EN 388 | Basis: | Handschuh | Branche: | öffentliche Haushalte | Größe: | 10 | Passform: | einseitig tragbar | Kategorie: | Kat. II | Stulpenart: | Strickbund | Gefährdung: | mechanische Risiken | Stulpenform: | gerade | Handschuhform: | 5-Finger-Handschuh | PSA-Kategorie: | Kat. II | Größenspiegel: | 9, 10 | Beschichtungsart: | beschichtet (Daumen) | Innenverarbeitung: | gefüttert | Verarbeitung Naht: | nahtlos | Farbe Beschichtung: | grau | Material Handschuh: | Acryl | Farbton Beschichtung: | anthrazit | Materialverarbeitung: | gestrickt | Besonderheit Material: | ölbeständig | Material Beschichtung: | Nitrilschaum | Farbe Material Handschuh: | orange | Norm DIN EN 388 - Kennzahlen: | 2003: 3131 | Norm DIN EN 511 - Kennzahlen: | 10 | Farbbesonderheit Material Handschuh: | fluoreszierend |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Isolierhandschuh, Kälteschutzhandschuh, Kälteschutzhandschuhe, Kühlhaushandschuh, Kühlhaushandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, Thermohandschuh, Winter Handschuhe, Winterbauhandschuh, Winterbauhandschuhe, Winterhandschuh, Winterhandschuhe, Winterschutzhandschuh, fortis strickhandschuh gr. 10, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh gr 10 |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 12 | | € 4,95* | ab € 3,16* | € 4,21* | | | | | | | | 12 | | € 4,90* | ab € 3,16* | € 4,35* | | | | | 4 Tage | | | 12 | | € 4,79* | ab € 3,31* | € 4,39* | | | | | 3 Tage | | | 12 | | € 6,99* | ab € 3,4817* | € 4,5817* | | | | Lager 223 | | | | 12 | | € 8,50* | ab € 4,38* | € 5,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar | Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 67,56* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|