Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CRAFTLAND Cordweste Webfell braun Gr. M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht CRAFTLAND CRAFTLAND Cordweste Webfell braun Gr. M
Artikeldetailsicht CRAFTLAND CRAFTLAND Cordweste Webfell braun Gr. M
Artikeldetailsicht CRAFTLAND CRAFTLAND Cordweste Webfell braun Gr. M
Artikel-Nr.:
     223-8155290
Hersteller:
     Craftland
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4025888006506
Suchbegriffe:
Cord-Weste
Cordweste
Herrenweste
Fjordweste

CRAFTLAND Cordweste Webfell braun Gr. M

Cord-Weste, braun

Ausführung:
• Mit Webfell abgefüttert
• Nierenschutz
• Front-Reißverschluss
• Zwei Außentaschen
• Eine Innentasche
• Eine Handytasche
Material:
Obermaterial: 100 % Baumwolle
Futter: 100 % Polyester
Farbe: braun
Weitere Informationen:
1:
1
Norm:
ohne
Basis:
Cordweste
Branche:
universelle Branche
Größe:
1
S-XXXXL:
S-XXXXL
Farbe:
braun
Material:
100 % Baumwolle (CO)
Gewebeart:
Cord
Farbigkeit:
einfarbig
Hauptfarbe:
braun
Taschenart:
Außentasche (beidseitig)
Ausstattung:
Nierenschutz
Gefährdung:
Kälte
Besonderheit:
ärmellos
Geschlecht:
Unisex
Innenmaterial:
100 % Polyester (PES)
Verschlussart:
Reißverschluss
Größenspiegel:
0-6
Verarbeitung Naht:
genäht
Kleidungsgröße:
1
Materialverarbeitung:
einlagig
Gewebeart Innenmaterial:
Webfell
Besonderheit Innenmaterial:
gefüttert
Einlaufschutz gemäß DIN EN ISO 6330:
Nein
Obermaterial: 100% Baumwolle, Futter: 100% Polyester:
Obermaterial: 100% Baumwolle, Futter: 100% Polyester
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 13,25*
€ 18,49*
9 Tage
5
€ 5,99*
ab € 13,29*
€ 18,50*
€ 5,90*
ab € 12,79*
€ 18,53*
3 Tage
1000
€ 6,99*
ab € 19,0014*
€ 25,8814*
Lager 223
94
€ 8,50*
ab € 23,74*
€ 31,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,71*
€ 37,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,38*
€ 37,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,09*
€ 34,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,88*
€ 34,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,09*
€ 33,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,74*
€ 28,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.